Tračna žaga PBS 120-A

789
789
Prenosna kovinska tračna žaga PBS120-A za razrez železnih in inox profilov pod kotom 0 do 60° z avtomatskim spuščanjem okvirja je idealna za uporabo na gradbiščih.
Priloge
Art.-Št.: AW202512171
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

Žaga tračna MET-PBS120-A

Prenosna kovinska tračna žaga z avtomatskim spuščanjem okvirja žage; idealna za mobilno uporabo na gradbiščih.

  • Art.-Št.: 07013230
  • Samodejno spuščanje žaginega okvirja s 4 nastavljivimi hitrostmi za natančne reze in pravilen kontaktni pritisk (manj odstopanja žaginega traku)
  • Ergonomski ročaj ter kompaktna in lahka zasnova za enostavno prenašanje
  • Motor: 1300 W s konstantno elektroniko za optimalno rezalno hitrost, prilagojeno obdelovancu
  • Fiksni kotni nasloni: 0° / 45° / 60°
  • Suho rezanje
Specifikacije izdelkov
* *
Nazivna napetost 230 V/AC
Min./max. frekvenca 50 / 60 Hz
Zaščitni razred Sistem ozemljitve, stroj ima varnostni vtič.
Vhodno napajanje 1300 W
Izhodna moč 600 W
Dolžina x širina x višina 850 x 830 x 600 mm
Minimalna hitrost vrtenja pri nazivni obremenitvi 8000 vrtljajev na minuto
Min./max. hitrost vrtenja pri nazivni obremenitvi 8000-16000 vrtljajev na minuto
Teža stroja 18 kg
Dolžina kabla 4 m
*
*
*

Žaga tračna MET-PBS120-A

Prenosna kovinska tračna žaga z avtomatskim spuščanjem okvirja žage; idealna za mobilno uporabo na gradbiščih.

  • Art.-Št.: 07013230
  • Samodejno spuščanje žaginega okvirja s 4 nastavljivimi hitrostmi za natančne reze in pravilen kontaktni pritisk (manj odstopanja žaginega traku)
  • Ergonomski ročaj ter kompaktna in lahka zasnova za enostavno prenašanje
  • Motor: 1300 W s konstantno elektroniko za optimalno rezalno hitrost, prilagojeno obdelovancu
  • Fiksni kotni nasloni: 0° / 45° / 60°
  • Suho rezanje
Specifikacije izdelkov
Nazivna napetost 230 V/AC
Min./max. frekvenca 50 / 60 Hz
Zaščitni razred Sistem ozemljitve, stroj ima varnostni vtič.
Vhodno napajanje 1300 W
Izhodna moč 600 W
Dolžina x širina x višina 850 x 830 x 600 mm
Minimalna hitrost vrtenja pri nazivni obremenitvi 8000 vrtljajev na minuto
Min./max. hitrost vrtenja pri nazivni obremenitvi 8000-16000 vrtljajev na minuto
Teža stroja 18 kg
Dolžina kabla 4 m