BRUSILNIK KOLUTNI-(PRO150) MASTER

Priloge
Art.-Št.: 0701124150
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja

• Indukcijski motor, zanesljiv in tih, za optimalno delovno udobje (majhne vibracije, manj kot 80 dB(A) pri normalni uporabi)

  • • Ojačano aluminijasto ohišje za optimalno robustnost
  • • Stikalo s funkcijo proti zagonu za popolno varnost pri delu
  • • Vnaprej opremljen za montažo na osnovno ploščo
  • • Zaščita proti brizganju (ni vnaprej nameščena) in delovna podpora (ni vnaprej nameščena)
  • • Dobavljeno z dvema brusilnima ploščama različnih velikosti zrn (36 in 60) za več aplikacij (groba in končna obdelava)
Specifikacije izdelkov
* *
Dolžina 520 mm
Širina 210 mm
Višina 320 mm
Notranji premer 16 mm
Nazivna napetost 220 V/AC
Nazivna moč 260 W
Največja hitrost vrtenja pri nazivni obremenitvi 2800 vrtljajev na minuto
Vhodno napajanje 370 W
OEEO (prevzem odpadne električne in elektronske opreme) Električna in elektronska orodja
Teža izdelka (na kos) 10000.000 g
Teža stroja 10 kg
*
*
*

• Indukcijski motor, zanesljiv in tih, za optimalno delovno udobje (majhne vibracije, manj kot 80 dB(A) pri normalni uporabi)

  • • Ojačano aluminijasto ohišje za optimalno robustnost
  • • Stikalo s funkcijo proti zagonu za popolno varnost pri delu
  • • Vnaprej opremljen za montažo na osnovno ploščo
  • • Zaščita proti brizganju (ni vnaprej nameščena) in delovna podpora (ni vnaprej nameščena)
  • • Dobavljeno z dvema brusilnima ploščama različnih velikosti zrn (36 in 60) za več aplikacij (groba in končna obdelava)
Specifikacije izdelkov
Dolžina 520 mm
Širina 210 mm
Višina 320 mm
Notranji premer 16 mm
Nazivna napetost 220 V/AC
Nazivna moč 260 W
Največja hitrost vrtenja pri nazivni obremenitvi 2800 vrtljajev na minuto
Vhodno napajanje 370 W
OEEO (prevzem odpadne električne in elektronske opreme) Električna in elektronska orodja
Teža izdelka (na kos) 10000.000 g
Teža stroja 10 kg