SVEDER SPIRALNI-ZA KOVINO-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D16,5MM

Visokozmogljiv ročni vrtalnik z edinstveno tehnologijo SMART STEP (od premera 2,5 mm) za visoko natančno krožno vrtanje v jeklo do 1000 N/mm2, aluminij, plastiko, neželezne kovine, trd in mehak les.

Priloge
Art.-Št.: 0624931650
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja

Originalni SMART STEP: Prvi spiralni sveder s stopničasto geometrijo konice svedra (od premera 2,5 mm dalje).

  • Natančne okrogle luknje.

Izjemno priročno vrtanje

  • • Prihrani predvrtanje, natančno točkovno vrtanje brez premikanja središča
  • • Možno nagnjeno vrtanje
  • • Preprosto vrtanje ali povečanje obstoječe vrtalne luknje

Občutno hitreje od običajnih brušenih spiralnih svedrov.

  • Popoln za vrtanje zakovic in vijakov.
  • Prvi spiralni sveder za natančno ročno vodeno vrtanje do dia. 20 mm brez predvrtanja, pri uporabi na vrtalnem stroju pa omogoča natančno vrtanje do dia. 26,5 mm brez predvrtanja
  • • Od premera svedra > 13,0 mm, steblo zmanjšano na dia. 12,7 mm za uporabo v vseh običajnih 3-čeljustnih vpenjalnih glavah

3-stransko steblo (od premera 4 mm)

  • • Brez zvijanja v vpenjalni glavi: hitrejše in udobnejše delo
  • • Optimalen prenos sil
  • • Zaščita vpenjalne glave pred poškodbami
  • • Za odpiranje in zapiranje vpenjalne glave je potrebno malo truda
  • Trajnostna embalaža izdelkov iz 100 % PCR (reciklirane plastike iz gospodinjskih odpadkov), ki jo je mogoče 100 % reciklirati in Cradle to Cradle Certified® Bronze.

Opozorilo

  • Pri slepih izvrtinah upoštevajte podaljšano konico svedra (glejte dimenzijo l3)!
Specifikacije izdelkov
* *
Primerno za tip stroja Akumulatorski izvijači, Stroj za vrtanje podstavkov, Vrtalnik
Material za obdelavo Jeklo, Les, Lito železo, Neželezne kovine, Trdi les
Kakovost ZEBRA-Premium
Standardna / globina vrtanja DIN 338 / 5xD
PREMER 16,5 mm
Dolžina 184 mm
Dolžina žlebljenja čipa 125 mm
Dolžina vrtalne konice 16,9 mm
Premer trna 12,7 mm
Način držala 3-stranski trn
Površina Večkratno izpopolnjevanje
Material za rezanje Hitrorezno jeklo
Tip SMART STEP
Življenjska doba (točkovni sistem) 3 od 4 točk
Hitrost vrtanja (točkovni sistem) 4 od 4 točk
Kakovost vrtine (točkovni sistem) 4 od 4 točk
Vsestranskost (točkovni sistem) 3 od 4 točk
Obnašanje pri vrtanju (točkovni sistem) 4 od 4 točk
Primerno za vrtanje (točkovni sistem) 4 od 4 točk
Primerno za akumulatorske vrtalnike (točkovni sistem) 4 od 4 točk
Primerno za vertikalni vrtalni stroj (točkovni sistem) 4 od 4 točk
Primerno za rezkanje, vrtanje in centriranje 0 - se ne uporablja
Samocentriranje Da
Primerno za natezno trdnost do 1000 N/mm²
Podskupina materiala Baker, nizko legiran, Duktilno železo, Kovinsko litino, Lito železo, Magnezijeve zlitine, Medenina, kratko čipiranje, Medeninasta, z dolgimi čipi, Nelegirana jekla za popuščanje, Plastične mase, duroplastične, Plastika, termoplastika, Splošna konstrukcijska jekla
*
*
*

Originalni SMART STEP: Prvi spiralni sveder s stopničasto geometrijo konice svedra (od premera 2,5 mm dalje).

  • Natančne okrogle luknje.

Izjemno priročno vrtanje

  • • Prihrani predvrtanje, natančno točkovno vrtanje brez premikanja središča
  • • Možno nagnjeno vrtanje
  • • Preprosto vrtanje ali povečanje obstoječe vrtalne luknje

Občutno hitreje od običajnih brušenih spiralnih svedrov.

  • Popoln za vrtanje zakovic in vijakov.
  • Prvi spiralni sveder za natančno ročno vodeno vrtanje do dia. 20 mm brez predvrtanja, pri uporabi na vrtalnem stroju pa omogoča natančno vrtanje do dia. 26,5 mm brez predvrtanja
  • • Od premera svedra > 13,0 mm, steblo zmanjšano na dia. 12,7 mm za uporabo v vseh običajnih 3-čeljustnih vpenjalnih glavah

3-stransko steblo (od premera 4 mm)

  • • Brez zvijanja v vpenjalni glavi: hitrejše in udobnejše delo
  • • Optimalen prenos sil
  • • Zaščita vpenjalne glave pred poškodbami
  • • Za odpiranje in zapiranje vpenjalne glave je potrebno malo truda
  • Trajnostna embalaža izdelkov iz 100 % PCR (reciklirane plastike iz gospodinjskih odpadkov), ki jo je mogoče 100 % reciklirati in Cradle to Cradle Certified® Bronze.

Opozorilo

  • Pri slepih izvrtinah upoštevajte podaljšano konico svedra (glejte dimenzijo l3)!
Specifikacije izdelkov
Primerno za tip stroja Akumulatorski izvijači, Stroj za vrtanje podstavkov, Vrtalnik
Material za obdelavo Jeklo, Les, Lito železo, Neželezne kovine, Trdi les
Kakovost ZEBRA-Premium
Standardna / globina vrtanja DIN 338 / 5xD
PREMER 16,5 mm
Dolžina 184 mm
Dolžina žlebljenja čipa 125 mm
Dolžina vrtalne konice 16,9 mm
Premer trna 12,7 mm
Način držala 3-stranski trn
Površina Večkratno izpopolnjevanje
Material za rezanje Hitrorezno jeklo
Tip SMART STEP
Življenjska doba (točkovni sistem) 3 od 4 točk
Hitrost vrtanja (točkovni sistem) 4 od 4 točk
Kakovost vrtine (točkovni sistem) 4 od 4 točk
Vsestranskost (točkovni sistem) 3 od 4 točk
Obnašanje pri vrtanju (točkovni sistem) 4 od 4 točk
Primerno za vrtanje (točkovni sistem) 4 od 4 točk
Primerno za akumulatorske vrtalnike (točkovni sistem) 4 od 4 točk
Primerno za vertikalni vrtalni stroj (točkovni sistem) 4 od 4 točk
Primerno za rezkanje, vrtanje in centriranje 0 - se ne uporablja
Samocentriranje Da
Primerno za natezno trdnost do 1000 N/mm²
Podskupina materiala Baker, nizko legiran, Duktilno železo, Kovinsko litino, Lito železo, Magnezijeve zlitine, Medenina, kratko čipiranje, Medeninasta, z dolgimi čipi, Nelegirana jekla za popuščanje, Plastične mase, duroplastične, Plastika, termoplastika, Splošna konstrukcijska jekla