KABEL ČEVELJČEK ISO-MODER 0,75X6,0

Toleranca meritev po DIN 46228 del 4
•Material:
Baker
•Površina:
Pločevinasta
•Brez halogenov:
Da.
Priloge
Art.-Št.: 055710075
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

•Vstopni lijak iz polipropilena
•Izdelano v Nemčiji
Specifikacije izdelkov
* *
Prečni prerez žice 0,75 mm²
Barva Modra
Dolžina 12 mm
Dolžina rokava 6 mm
Notranji premer rokava 1,2 mm
Debelina stene rokava 0,15 mm
Notranji premer lijaka za vstavljanje 2,8 mm
Višina vstavitvenega tunela 6 mm
Debelina stene lijaka za vstavljanje 0,25 mm
Največja temperaturna odpornost 105 °C
Material Baker
Površina kositer, debelina plasti 5, površina z visokim sijajem, prozorna
Brez halogenov Da
*
*
*

•Vstopni lijak iz polipropilena
•Izdelano v Nemčiji
Specifikacije izdelkov
Prečni prerez žice 0,75 mm²
Barva Modra
Dolžina 12 mm
Dolžina rokava 6 mm
Notranji premer rokava 1,2 mm
Debelina stene rokava 0,15 mm
Notranji premer lijaka za vstavljanje 2,8 mm
Višina vstavitvenega tunela 6 mm
Debelina stene lijaka za vstavljanje 0,25 mm
Največja temperaturna odpornost 105 °C
Material Baker
Površina kositer, debelina plasti 5, površina z visokim sijajem, prozorna
Brez halogenov Da