TULKA IZOLIRANA-(J2N)-OLIVNA-50,0X20,0

Toleranca meritev po DIN 46228 del 4
•Material:
Baker
•Površina:
Pločevinasta
•Brez halogenov:
Da.
Priloge
Art.-Št.: 055705000
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

•Vstopni lijak iz polipropilena
•Izdelano v Nemčiji
Specifikacije izdelkov
* *
Prečni prerez žice 50 mm²
Barva Olivno zelena
Dolžina 36 mm
Dolžina rokava 20 mm
Notranji premer rokava 10,3 mm
Debelina stene rokava 0,3 mm
Notranji premer lijaka za vstavljanje 15 mm
Višina vstavitvenega tunela 16 mm
Debelina stene lijaka za vstavljanje 0,5 mm
Največja temperaturna odpornost 105 °C
Material Baker
Površina kositer, debelina plasti 5, površina z visokim sijajem, prozorna
Brez halogenov Da
*
*
*

•Vstopni lijak iz polipropilena
•Izdelano v Nemčiji
Specifikacije izdelkov
Prečni prerez žice 50 mm²
Barva Olivno zelena
Dolžina 36 mm
Dolžina rokava 20 mm
Notranji premer rokava 10,3 mm
Debelina stene rokava 0,3 mm
Notranji premer lijaka za vstavljanje 15 mm
Višina vstavitvenega tunela 16 mm
Debelina stene lijaka za vstavljanje 0,5 mm
Največja temperaturna odpornost 105 °C
Material Baker
Površina kositer, debelina plasti 5, površina z visokim sijajem, prozorna
Brez halogenov Da