ZAKLJUČNA PUŠA ZA VODNIKE BEŽ 35,0X16,0

Toleranca meritev po DIN 46228 del 4
•Material:
Baker
•Površina:
Pločevinasta
•Brez halogenov:
Da.
Priloge
Art.-Št.: 055702500
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

•Vstopni lijak iz polipropilena
•Izdelano v Nemčiji
Specifikacije izdelkov
* *
Prečni prerez žice 25 mm²
Barva Rjava
Dolžina 30 mm
Dolžina rokava 16 mm
Notranji premer rokava 7,3 mm
Debelina stene rokava 0,2 mm
Notranji premer lijaka za vstavljanje 11,2 mm
Višina vstavitvenega tunela 14 mm
Debelina stene lijaka za vstavljanje 0,4 mm
Največja temperaturna odpornost 105 °C
Material Baker
Površina kositer, debelina plasti 5, površina z visokim sijajem, prozorna
Brez halogenov Da
*
*
*

•Vstopni lijak iz polipropilena
•Izdelano v Nemčiji
Specifikacije izdelkov
Prečni prerez žice 25 mm²
Barva Rjava
Dolžina 30 mm
Dolžina rokava 16 mm
Notranji premer rokava 7,3 mm
Debelina stene rokava 0,2 mm
Notranji premer lijaka za vstavljanje 11,2 mm
Višina vstavitvenega tunela 14 mm
Debelina stene lijaka za vstavljanje 0,4 mm
Največja temperaturna odpornost 105 °C
Material Baker
Površina kositer, debelina plasti 5, površina z visokim sijajem, prozorna
Brez halogenov Da