ZAKLJUČNA PUŠA ZA VODNIK-BELA 10,0 X12,0

Toleranca meritev po DIN 46228 del 4
•Material:
Baker
•Površina:
Pločevinasta
•Brez halogenov:
Da.
Priloge
Art.-Št.: 055701000
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

•Vstopni lijak iz polipropilena
•Izdelano v Nemčiji
Specifikacije izdelkov
* *
Prečni prerez žice 10 mm²
Barva Slonokoščena kost
Dolžina 22 mm
Dolžina rokava 12 mm
Notranji premer rokava 4,5 mm
Debelina stene rokava 0,2 mm
Notranji premer lijaka za vstavljanje 7,6 mm
Višina vstavitvenega tunela 10 mm
Debelina stene lijaka za vstavljanje 0,4 mm
Največja temperaturna odpornost 105 °C
Material Baker
Površina kositer, debelina plasti 5, površina z visokim sijajem, prozorna
Brez halogenov Da
*
*
*

•Vstopni lijak iz polipropilena
•Izdelano v Nemčiji
Specifikacije izdelkov
Prečni prerez žice 10 mm²
Barva Slonokoščena kost
Dolžina 22 mm
Dolžina rokava 12 mm
Notranji premer rokava 4,5 mm
Debelina stene rokava 0,2 mm
Notranji premer lijaka za vstavljanje 7,6 mm
Višina vstavitvenega tunela 10 mm
Debelina stene lijaka za vstavljanje 0,4 mm
Največja temperaturna odpornost 105 °C
Material Baker
Površina kositer, debelina plasti 5, površina z visokim sijajem, prozorna
Brez halogenov Da