Popravilo vetrobranskega stekla
Popular products from category Popravilo vetrobranskega stekla
ADAPTER ZA SISTEM ZA POPRAVILO VETR.STEKEL-CARGO
0891458018
Navpični adapter za popravilo navpičnih stekel (npr. pri tovornjakih in avtobusih)
LEPILO ZA VETROBRANSKO STEKLO-CARGO-600ML
0890023760
1K lepilna masa za stekla, posebej za gospodarska vozila, avtobuse in železniška vozila
- Vsebina: 600 ml
- Embalaža: vrečka
- Kemična osnova: poliuretan
- Barva: črna
- Čas nastanka kožice min.: 30 min
- Gostota / pogoj: 1,2 kg/m³ / pri 20 °C, DIN 53217
- Odprti čas max. / pogoj: 30 min / pri 23 °C in 50 % relativne vlažnosti
- Temperatura obdelave min./max.: 5 do 40 °C
- Temperaturna obstojnost min./max.: -40 do 90 °C
- Natezna trdnost: 5 MPa
- Skladiščenje od izdelave / pogoji: 12 mesecev / med 5 °C in 35 °C
- Raztezek: 8 MPa
- Vsebuje silikon: da
- Odpornost proti: vremenskim vplivom (zelo dobra)
- Trdota po Shore A: 65 +/- 5
- Teža izdelka (na kos): 762 g
- Skladiščna obstojnost: 12 mesecev
- Gostota: 1,2 kg/m³
- Hitrost preboja vlage: 3 mm/d
- Čas odhoda vozila (z airbagom): 2 h
- UV-odpornost: UV-stabiliziran
- Raztezek pri pretrganju: 300 %