Montažna PU pena "Power Pur 50" (11 x 750 ml) + čistilo za pištolo PU pene, 500 ml

49,9
49,9
Komplet 11 montažnih PU pen Power Pur 50 in čistila za pištolo poskrbi za hitro, močno tesnjenje ter čisto delo brez zamašitev.
Priloge
Art.-Št.: AW202602085
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja

PU pena POWER PUR 50 – 750 ml

Enokomponentna montažna in zapolnilna pištolska pena z zelo dobrim oprijemom na večino gradbenih podlag (razen PE, PP, PTFE in silikona). Po strjevanju je dimenzijsko stabilna, hitro se suši in je odporna na staranje ter različne kemikalije.

  • Tip: 1C pištolska pena
  • Oprijem: odlična na večino podlag; ne oprijema na PE, PP, PTFE in silikon
  • Izolativnost: boljša zvočna in toplotna izolacija kot mineralna volna, pluta ali steklena vlakna
  • Stabilnost: dimenzijsko stabilna, brez krčenja in z minimalnim naknadnim raztezanjem po strjevanju
  • Strjevanje: hitro; fina celična, enakomerna struktura pene
  • Odpornost: na staranje ter proti številnim topilom, barvam in kemikalijam
  • Področje uporabe: izolacija in zapolnjevanje spojev pri oknih, ceveh, stenah, vratih in odprtinah; zapolnjevanje odprtin na strehah, okoli cevi, vodovodnih napeljav, škatel z roletami ipd.
  • Podlage: beton, kamen, trdi PVC, kovine, les; ne za polietilen, silikon, PTFE ali mastne površine
  • Navodila (osnovno): pred uporabo dozo močno pretresite (cca. 20×); podlaga naj bo čista, suha, brez prahu in maščob; porozne/vpojne podlage po potrebi obdelajte s temeljnim premazom; površine pred nanosom navlažite z vodo
  • Čiščenje: sveže ostanke odstranite s čistilom za PU peno (npr. art. 0892160); po uporabi pištolo temeljito očistite
  • Art. št.: 0892152101

Čistilo za PU peno – 500 ml

Hitro in enostavno odstrani sveže ostanke PU pene. Primerno tudi za čiščenje PU-penastih pištol; priložena je dodatna razpršilna glava za zunanje čiščenje pištol in drugih površin.

  • Kemijska osnova: aceton
  • Barva: prozorna
  • Gostota: 0,79 g/cm³ (pri 20 °C)
  • Brez silikona: da
  • Brez kislin: da
  • Brez smole: da
  • Brez AOX: da
  • Embalaža: aerosolna doza
  • Skladiščenje od datuma izdelave: 36 mesecev
  • Opomba: lahko raztopi lak, barvo in plastiko (možno razbarvanje/raztapljanje); strjeno PU peno je praviloma treba odstraniti mehansko
  • Art. št.: 0892160
*
*
*

PU pena POWER PUR 50 – 750 ml

Enokomponentna montažna in zapolnilna pištolska pena z zelo dobrim oprijemom na večino gradbenih podlag (razen PE, PP, PTFE in silikona). Po strjevanju je dimenzijsko stabilna, hitro se suši in je odporna na staranje ter različne kemikalije.

  • Tip: 1C pištolska pena
  • Oprijem: odlična na večino podlag; ne oprijema na PE, PP, PTFE in silikon
  • Izolativnost: boljša zvočna in toplotna izolacija kot mineralna volna, pluta ali steklena vlakna
  • Stabilnost: dimenzijsko stabilna, brez krčenja in z minimalnim naknadnim raztezanjem po strjevanju
  • Strjevanje: hitro; fina celična, enakomerna struktura pene
  • Odpornost: na staranje ter proti številnim topilom, barvam in kemikalijam
  • Področje uporabe: izolacija in zapolnjevanje spojev pri oknih, ceveh, stenah, vratih in odprtinah; zapolnjevanje odprtin na strehah, okoli cevi, vodovodnih napeljav, škatel z roletami ipd.
  • Podlage: beton, kamen, trdi PVC, kovine, les; ne za polietilen, silikon, PTFE ali mastne površine
  • Navodila (osnovno): pred uporabo dozo močno pretresite (cca. 20×); podlaga naj bo čista, suha, brez prahu in maščob; porozne/vpojne podlage po potrebi obdelajte s temeljnim premazom; površine pred nanosom navlažite z vodo
  • Čiščenje: sveže ostanke odstranite s čistilom za PU peno (npr. art. 0892160); po uporabi pištolo temeljito očistite
  • Art. št.: 0892152101

Čistilo za PU peno – 500 ml

Hitro in enostavno odstrani sveže ostanke PU pene. Primerno tudi za čiščenje PU-penastih pištol; priložena je dodatna razpršilna glava za zunanje čiščenje pištol in drugih površin.

  • Kemijska osnova: aceton
  • Barva: prozorna
  • Gostota: 0,79 g/cm³ (pri 20 °C)
  • Brez silikona: da
  • Brez kislin: da
  • Brez smole: da
  • Brez AOX: da
  • Embalaža: aerosolna doza
  • Skladiščenje od datuma izdelave: 36 mesecev
  • Opomba: lahko raztopi lak, barvo in plastiko (možno razbarvanje/raztapljanje); strjeno PU peno je praviloma treba odstraniti mehansko
  • Art. št.: 0892160