PND26 / 03.58

Kombinacija 90 industrijskih čistilnih krpic in 500 ml industrijskega čistila v spreju hitro odstrani olje, mast in trdovratno umazanijo.
intelisale.product.documents
Art.-Št.: AW202602058
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja

Čistilne industrijske krpe – 90 kos

Za temeljito in hitro čiščenje večine površin brez vode, mila in čistil. NSF-certificirano.

  • Vonj: pomaranča
  • Rok uporabnosti od datuma proizvodnje: 30 mesecev
  • Število krp: 90 kosov
  • Dimenzije krpe: 27 × 32 cm
  • Pakiranje: vedro
  • Uporaba: odstranjuje temeljito in nežno tudi najmočnejše umazanije (olja, maščobe, lepila, barve, smola, mast)
  • Prednosti: čiščenje orodja, površin in rok z enim izdelkom; prijeten vonj
  • Opomba: ni primerno za visoko sijajne površine (npr. avtomobilski laki, prozorne plastike, vizirji, pleksi steklo)
  • NSF: Nonfood Compounds Program, seznam C1
  • Art. št.: 089990090

Čistilo industrijsko Citrus – 500 ml

Visokokakovostno specialno čistilo za odstranjevanje ostankov lepilnega traku, nalepk in filmskih nalepk ter trdovratne umazanije. NSF-certificirano.

  • Uporaba: enostavno odstranjevanje ostankov lepila, nalepk in trakov
  • Umazanija: odstranjuje tudi vosek, odrgnino gume, ostanke silikona, trajne markerje, olje in mast
  • Površine: primerno tudi za občutljive površine (aluminij, medenina, nerjavno jeklo)
  • Vonj: brez neprijetnih vonjav (prijetno za uporabnika in okolje)
  • Lastnosti: hitro in učinkovito čiščenje
  • Brez: acetona, silikona in AOX
  • Vsebina: 500 ml
  • Art. št.: 0893140
*
*
*

Čistilne industrijske krpe – 90 kos

Za temeljito in hitro čiščenje večine površin brez vode, mila in čistil. NSF-certificirano.

  • Vonj: pomaranča
  • Rok uporabnosti od datuma proizvodnje: 30 mesecev
  • Število krp: 90 kosov
  • Dimenzije krpe: 27 × 32 cm
  • Pakiranje: vedro
  • Uporaba: odstranjuje temeljito in nežno tudi najmočnejše umazanije (olja, maščobe, lepila, barve, smola, mast)
  • Prednosti: čiščenje orodja, površin in rok z enim izdelkom; prijeten vonj
  • Opomba: ni primerno za visoko sijajne površine (npr. avtomobilski laki, prozorne plastike, vizirji, pleksi steklo)
  • NSF: Nonfood Compounds Program, seznam C1
  • Art. št.: 089990090

Čistilo industrijsko Citrus – 500 ml

Visokokakovostno specialno čistilo za odstranjevanje ostankov lepilnega traku, nalepk in filmskih nalepk ter trdovratne umazanije. NSF-certificirano.

  • Uporaba: enostavno odstranjevanje ostankov lepila, nalepk in trakov
  • Umazanija: odstranjuje tudi vosek, odrgnino gume, ostanke silikona, trajne markerje, olje in mast
  • Površine: primerno tudi za občutljive površine (aluminij, medenina, nerjavno jeklo)
  • Vonj: brez neprijetnih vonjav (prijetno za uporabnika in okolje)
  • Lastnosti: hitro in učinkovito čiščenje
  • Brez: acetona, silikona in AOX
  • Vsebina: 500 ml
  • Art. št.: 0893140