35-delni set 1/4" in 3/8" natičnih ključev

99,9
99,9

35-delni set natičnih ključev 1/4" in 3/8" v robustni kovinski škatli prinaša vse ključne nastavke za delavnico in teren, vedno urejeno in pri roki.

Praktična kovinska škatla za delavniško in mobilno uporabo, šesterokotna, profesionalna kakovost ZEBRA®

  • Dimenzije (širina x višina x globina): 405 x 50 x 160 mm
  • Teža izdelka (na kos): 3685 g 
Priloge
Art.-Št.: AW202602047
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja

Praktičen 35-delni nabor 1/4-palčnih in 3/8-palčnih nastavkov v kovinski škatli

  • Ta asortiment vključuje osnovno opremo, ki je idealna za uporabo v delavnici in za mobilno uporabo
  • Robustna kovinska škatla z ročajem in sponko ima praktično neuničljiv vložek iz trde pene z učinkom vpenjanja
  • Dragoceno orodje med prevozom ostane varno na svojem mestu
  • Takoj lahko vidite, če kakšno orodje manjka
  • Nabor vključuje 25 ploščic širine od 4 do 22 mm

Zmogljivo in učinkovito zategovanje

  • Togi podaljški se lahko uporabljajo za neposreden prenos sile
  • Reverzibilne vrtavke imajo ergonomski, robusten plastični ročaj za udobno in varno delo
  • S pomočjo vrtljivega stola je mogoče obračanje opraviti z eno roko
  • Majhen 5° lok nihanja omogoča hitro in brez napora zategovanje ali odvijanje vijakov
*
*
*

Praktičen 35-delni nabor 1/4-palčnih in 3/8-palčnih nastavkov v kovinski škatli

  • Ta asortiment vključuje osnovno opremo, ki je idealna za uporabo v delavnici in za mobilno uporabo
  • Robustna kovinska škatla z ročajem in sponko ima praktično neuničljiv vložek iz trde pene z učinkom vpenjanja
  • Dragoceno orodje med prevozom ostane varno na svojem mestu
  • Takoj lahko vidite, če kakšno orodje manjka
  • Nabor vključuje 25 ploščic širine od 4 do 22 mm

Zmogljivo in učinkovito zategovanje

  • Togi podaljški se lahko uporabljajo za neposreden prenos sile
  • Reverzibilne vrtavke imajo ergonomski, robusten plastični ročaj za udobno in varno delo
  • S pomočjo vrtljivega stola je mogoče obračanje opraviti z eno roko
  • Majhen 5° lok nihanja omogoča hitro in brez napora zategovanje ali odvijanje vijakov