6-delni set VDE natičnih izvijačev

49,9
49,9

6-delni VDE set izvijačev za šestrobne vijake omogoča varno delo na električnih inštalacijah do 1000 V ter zanesljiv prenos moči brez zdrsov.

Priloge
Art.-Št.: AW202602044
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja

Velikosti: 1 x 5,5; 1 x 6; 1 x 7; 1 x 8; 1 x 10; 1 x 13

  • Rezilo: črno oksidirano, izolirano
  • Izhod: DIN 475/2
  • Standard: DIN 7445, IEC 60900:2012

VDE izvijač za šesterokotni pogon – 5,5 mm

  • Za delo na delih pod napetostjo do 1000 V (AC) in do 1500 V (DC)
  • Št. artikla: 0613636055

VDE izvijač za šesterokotni pogon – 6 mm

  • Za delo na delih pod napetostjo do 1000 V (AC) in do 1500 V (DC)
  • Št. artikla: 061363606

VDE izvijač za šesterokotni pogon – 7 mm

  • Za delo na delih pod napetostjo do 1000 V (AC) in do 1500 V (DC)
  • Št. artikla: 061363607

VDE izvijač za šesterokotni pogon – 8 mm

  • Za delo na delih pod napetostjo do 1000 V (AC) in do 1500 V (DC)
  • Št. artikla: 061363608

VDE izvijač za šesterokotni pogon – 10 mm

  • Za delo na delih pod napetostjo do 1000 V (AC) in do 1500 V (DC)
  • Št. artikla: 061363610

VDE izvijač za šesterokotni pogon – 13 mm

  • Za delo na delih pod napetostjo do 1000 V (AC) in do 1500 V (DC)
  • Št. artikla: 061363613
*
*
*

Velikosti: 1 x 5,5; 1 x 6; 1 x 7; 1 x 8; 1 x 10; 1 x 13

  • Rezilo: črno oksidirano, izolirano
  • Izhod: DIN 475/2
  • Standard: DIN 7445, IEC 60900:2012

VDE izvijač za šesterokotni pogon – 5,5 mm

  • Za delo na delih pod napetostjo do 1000 V (AC) in do 1500 V (DC)
  • Št. artikla: 0613636055

VDE izvijač za šesterokotni pogon – 6 mm

  • Za delo na delih pod napetostjo do 1000 V (AC) in do 1500 V (DC)
  • Št. artikla: 061363606

VDE izvijač za šesterokotni pogon – 7 mm

  • Za delo na delih pod napetostjo do 1000 V (AC) in do 1500 V (DC)
  • Št. artikla: 061363607

VDE izvijač za šesterokotni pogon – 8 mm

  • Za delo na delih pod napetostjo do 1000 V (AC) in do 1500 V (DC)
  • Št. artikla: 061363608

VDE izvijač za šesterokotni pogon – 10 mm

  • Za delo na delih pod napetostjo do 1000 V (AC) in do 1500 V (DC)
  • Št. artikla: 061363610

VDE izvijač za šesterokotni pogon – 13 mm

  • Za delo na delih pod napetostjo do 1000 V (AC) in do 1500 V (DC)
  • Št. artikla: 061363613