PND26 / 03.20

Z lasersko označenim datumom proizvodnje na steblu ventila.
intelisale.product.documents
Art.-Št.: AW202602020
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja

Ventil za pnevmatike SI TR414 11,5 × 48,5

Gumijasti ventil za pnevmatike z lasersko označenim datumom proizvodnje na steblu ventila.

  • Standard: izdelano v skladu z DIN 7780
  • Preverjanje tesnjenja: 100 % testirano tesnjenje; primer lasersko označenega datuma izdelave je na ohišju ventila
  • Oznaka: W4511 pomeni Würth, koledarski teden 45, leto 2011
  • Dimenzije: 11,5 × 48,5
  • Tip: TR414
  • Art. št.: 0879414
  • Opozorilo (namestitev): ob skladiščenju skladno z DIN 7716 je priporočljiva menjava gumijastih ventilov v 24 mesecih po izdelavi
  • Montaža: zagotovite pravilno namestitev s primernim orodjem in zadostnim mazanjem (montažna pasta za pnevmatike)
  • Hitrost: za pnevmatike brez zračnice na avtomobilih je pri hitrostih > 210 km/h (V, W, Y ali ZR) priporočljiva uporaba kovinskih ventilov (vpenjalnih) ali nosilcev ventila, ki omejijo upogib ventila na maks. 25°
  • Opomba: pri nekaterih izvedbah platišč je lahko upogib ventila omejen; to je treba preveriti za vsak posamezen primer
*
*
*

Ventil za pnevmatike SI TR414 11,5 × 48,5

Gumijasti ventil za pnevmatike z lasersko označenim datumom proizvodnje na steblu ventila.

  • Standard: izdelano v skladu z DIN 7780
  • Preverjanje tesnjenja: 100 % testirano tesnjenje; primer lasersko označenega datuma izdelave je na ohišju ventila
  • Oznaka: W4511 pomeni Würth, koledarski teden 45, leto 2011
  • Dimenzije: 11,5 × 48,5
  • Tip: TR414
  • Art. št.: 0879414
  • Opozorilo (namestitev): ob skladiščenju skladno z DIN 7716 je priporočljiva menjava gumijastih ventilov v 24 mesecih po izdelavi
  • Montaža: zagotovite pravilno namestitev s primernim orodjem in zadostnim mazanjem (montažna pasta za pnevmatike)
  • Hitrost: za pnevmatike brez zračnice na avtomobilih je pri hitrostih > 210 km/h (V, W, Y ali ZR) priporočljiva uporaba kovinskih ventilov (vpenjalnih) ali nosilcev ventila, ki omejijo upogib ventila na maks. 25°
  • Opomba: pri nekaterih izvedbah platišč je lahko upogib ventila omejen; to je treba preveriti za vsak posamezen primer