PND26 / 03.19

Udarni pnevmatski vijačnik s priključkom 1/4" omogoča hitro odvijanje in zategovanje z veliko močjo, tudi pri trdovratnih spojih. Priložen udarni natični ključ 1/2" s plastičnim vložkom ščiti površine in omogoča varnejše delo na občutljivih delih.
intelisale.product.documents
Art.-Št.: AW202602019
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja

Set udarnih natičnih ključev 1/2" (3-delni)

Komplet udarnih natičnih ključev 1/2" v robustni plastični škatli.

  • Količina: 3 kos
  • Pogon: 1/2"
  • Dobava: v trdni plastični škatli
  • Art. št.: 071413030
  • EAN: 4045727450987

Pnevmatski udarni vijačnik DSS 1/2" H

Zmogljiv pnevmatski udarni vijačnik s hitrim naraščanjem navora, uravnoteženo konstrukcijo in ergonomskim ročajem za udobno delo.

  • Prednosti: zanesljiv in močan udarni vijačnik s hitrim razvojem navora
  • Ohišje: robustno aluminijasto ohišje, dobro uravnotežena enota
  • Ergonomija: gumiran, ergonomsko oblikovan ročaj
  • Upravljanje: preklop levo/desno in nastavljiv sprožilec
  • Mehanizem: kakovosten zatični udarni mehanizem v oljni kopeli (dolga življenjska doba, skoraj brez vibracij)
  • Priporočena največja velikost vijaka: M15
  • Opomba o navoru: udarni vijačniki niso momentni vijačniki; spoje, ki zahtevajo določen navor, je treba preveriti z merilnikom navora po privijanju
  • Vplivi na navor: odvisno od pogojev (tlak zraka, premer cevi ipd.)
  • Vzdrževanje: pri redni uporabi priporočeno dnevno rahlo oljenje preko dovoda zraka; priporočena meglična mazalka
  • Dobava: vtični nastavek (plug-in nipple) ni vključen
  • Garancija: 3-letna Würth garancija za električna/pnevmatska orodja (obraba) ter 3 leta za napake materiala in izdelave (po pogojih proizvajalca)
  • Art. št.: 0737360
  • EAN: 4050642398669

Spojka priključek

Spojka priključek z zunanjim navojem za učinkovite, tesne pnevmatske povezave z visokim pretokom.

  • Izvedba: z zunanjim navojem
  • Pretok: do 2100 l/min
  • Maks. delovni tlak: 16 bar
  • Lastnosti: zrakotesne povezave in visoka učinkovitost pri porabi stisnjenega zraka
  • Material: jeklo (kaljeni nastavki za visoko tlačno odpornost in dolgo življenjsko dobo)
  • Površinska zaščita: kromirano, nikljano ali pocinkano (visoka odpornost proti koroziji)
  • Standard: serija 2000 ustreza evropskemu standardu; nazivna širina 7,6 mm
  • Art. št.: 0699100414
  • EAN: 4049537340524
*
*
*

Set udarnih natičnih ključev 1/2" (3-delni)

Komplet udarnih natičnih ključev 1/2" v robustni plastični škatli.

  • Količina: 3 kos
  • Pogon: 1/2"
  • Dobava: v trdni plastični škatli
  • Art. št.: 071413030
  • EAN: 4045727450987

Pnevmatski udarni vijačnik DSS 1/2" H

Zmogljiv pnevmatski udarni vijačnik s hitrim naraščanjem navora, uravnoteženo konstrukcijo in ergonomskim ročajem za udobno delo.

  • Prednosti: zanesljiv in močan udarni vijačnik s hitrim razvojem navora
  • Ohišje: robustno aluminijasto ohišje, dobro uravnotežena enota
  • Ergonomija: gumiran, ergonomsko oblikovan ročaj
  • Upravljanje: preklop levo/desno in nastavljiv sprožilec
  • Mehanizem: kakovosten zatični udarni mehanizem v oljni kopeli (dolga življenjska doba, skoraj brez vibracij)
  • Priporočena največja velikost vijaka: M15
  • Opomba o navoru: udarni vijačniki niso momentni vijačniki; spoje, ki zahtevajo določen navor, je treba preveriti z merilnikom navora po privijanju
  • Vplivi na navor: odvisno od pogojev (tlak zraka, premer cevi ipd.)
  • Vzdrževanje: pri redni uporabi priporočeno dnevno rahlo oljenje preko dovoda zraka; priporočena meglična mazalka
  • Dobava: vtični nastavek (plug-in nipple) ni vključen
  • Garancija: 3-letna Würth garancija za električna/pnevmatska orodja (obraba) ter 3 leta za napake materiala in izdelave (po pogojih proizvajalca)
  • Art. št.: 0737360
  • EAN: 4050642398669

Spojka priključek

Spojka priključek z zunanjim navojem za učinkovite, tesne pnevmatske povezave z visokim pretokom.

  • Izvedba: z zunanjim navojem
  • Pretok: do 2100 l/min
  • Maks. delovni tlak: 16 bar
  • Lastnosti: zrakotesne povezave in visoka učinkovitost pri porabi stisnjenega zraka
  • Material: jeklo (kaljeni nastavki za visoko tlačno odpornost in dolgo življenjsko dobo)
  • Površinska zaščita: kromirano, nikljano ali pocinkano (visoka odpornost proti koroziji)
  • Standard: serija 2000 ustreza evropskemu standardu; nazivna širina 7,6 mm
  • Art. št.: 0699100414
  • EAN: 4049537340524