Lahka vodna tehtnica

59,9
59,9
Vodna tehtnica dolžine 61 cm za dvema ročajema in zašitnima gumijastima čepoma na koncu.
Priloge
Art.-Št.: AW202602014
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja

Vodna tehtnica – lahka W60 mm, L61 cm

Zelo močna in lahka vodna tehtnica z lahkim pravokotnim profilom, 3 libelami ter 1 do 2 ročaji (odvisno od dolžine).

  • Višina: 30 mm
  • Širina: 60 mm
  • Merilna natančnost (na dolžino): 0,5 mm/m
  • Merilna natančnost pri merjenju nad glavo (na dolžino): 0,5 mm/m
  • Merilna natančnost v stopinjah: 0,029°
  • Merilna natančnost pri merjenju nad glavo v stopinjah: 0,029°
  • Art. št.: 0714644006
  • Natančnost: zelo visoka, tudi pri merjenju nad glavo; 2 obdelani merilni površini (pri različicah do dolžine 120 cm)
  • Končna kapa: odstranljiva, za natančen prenos merilnih ravnin
  • Odčitavanje: brez vrtenja; 2 vertikalni libeli omogočata odčitavanje brez obračanja
  • Stabilnost prikaza: natančno delo tudi pri temperaturnih nihanjih, ne glede na vreme
  • Vzdržljivost: visoka odpornost in dolga življenjska doba
  • Libela: blok iz akrilnega stekla z vstavljenimi, proti koroziji odpornimi obročki
  • Tekočina v libeli: fluorescenčna, z visoko UV-odpornostjo (brez razbarvanja)
  • Površina: zelo gladka, rdeča elektrostatična prašna prevleka za enostavno čiščenje
*
*
*

Vodna tehtnica – lahka W60 mm, L61 cm

Zelo močna in lahka vodna tehtnica z lahkim pravokotnim profilom, 3 libelami ter 1 do 2 ročaji (odvisno od dolžine).

  • Višina: 30 mm
  • Širina: 60 mm
  • Merilna natančnost (na dolžino): 0,5 mm/m
  • Merilna natančnost pri merjenju nad glavo (na dolžino): 0,5 mm/m
  • Merilna natančnost v stopinjah: 0,029°
  • Merilna natančnost pri merjenju nad glavo v stopinjah: 0,029°
  • Art. št.: 0714644006
  • Natančnost: zelo visoka, tudi pri merjenju nad glavo; 2 obdelani merilni površini (pri različicah do dolžine 120 cm)
  • Končna kapa: odstranljiva, za natančen prenos merilnih ravnin
  • Odčitavanje: brez vrtenja; 2 vertikalni libeli omogočata odčitavanje brez obračanja
  • Stabilnost prikaza: natančno delo tudi pri temperaturnih nihanjih, ne glede na vreme
  • Vzdržljivost: visoka odpornost in dolga življenjska doba
  • Libela: blok iz akrilnega stekla z vstavljenimi, proti koroziji odpornimi obročki
  • Tekočina v libeli: fluorescenčna, z visoko UV-odpornostjo (brez razbarvanja)
  • Površina: zelo gladka, rdeča elektrostatična prašna prevleka za enostavno čiščenje