Ključa za nastavljanje oken in vrat

14,9
14,9
Ključa za nastavljanje oken in vrat omogočata hitro in natančno prilagajanje okovja pri montaži ali servisu.
Priloge
Art.-Št.: AW202602013
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja

Ključ imbus za montažo oken – 4×103×91×15

Imbus ključ za vogalne in škarjaste tečaje, primeren za delo tudi v zelo omejenih prostorih.

  • Prednost: visoka vsestranskost v tesnih prostorih
  • Ergonomija: daljši vzvod za lažje delo
  • Dimenzije: 4×103×91×15
  • Art. št.: 071531 85

Gradbeni ključ iz tlačno litega cinka

Večnamenski ključ za PC ključavnice, omogoča zaklepanje brez cilindra in enostavno upravljanje; vgrajen ima šesterokotni ključ ter odpirač za steklenice.

  • Material: tlačno liti cink
  • Uporaba: upravljanje/zaklepanje PC ključavnic brez cilindra
  • Združljivost: ključavnice s PC perforacijo
  • Konusni kvadratni ključ: 0–10 mm (upravljanje zapaha brez kljuke in brez kvadratnega trna)
  • Šesterokotni ključ: AF 3
  • Prednost: ločen imbus ključ ni potreben
  • Konusni kvadratni ključ: 0–8 mm (upravljanje ključavnice preko zapaha)
  • Opomba: navedene mere niso zavezujoče; možne tehnične spremembe
  • Art. št.: 0688190200
  • EAN: 4011231597098
*
*
*

Ključ imbus za montažo oken – 4×103×91×15

Imbus ključ za vogalne in škarjaste tečaje, primeren za delo tudi v zelo omejenih prostorih.

  • Prednost: visoka vsestranskost v tesnih prostorih
  • Ergonomija: daljši vzvod za lažje delo
  • Dimenzije: 4×103×91×15
  • Art. št.: 071531 85

Gradbeni ključ iz tlačno litega cinka

Večnamenski ključ za PC ključavnice, omogoča zaklepanje brez cilindra in enostavno upravljanje; vgrajen ima šesterokotni ključ ter odpirač za steklenice.

  • Material: tlačno liti cink
  • Uporaba: upravljanje/zaklepanje PC ključavnic brez cilindra
  • Združljivost: ključavnice s PC perforacijo
  • Konusni kvadratni ključ: 0–10 mm (upravljanje zapaha brez kljuke in brez kvadratnega trna)
  • Šesterokotni ključ: AF 3
  • Prednost: ločen imbus ključ ni potreben
  • Konusni kvadratni ključ: 0–8 mm (upravljanje ključavnice preko zapaha)
  • Opomba: navedene mere niso zavezujoče; možne tehnične spremembe
  • Art. št.: 0688190200
  • EAN: 4011231597098