PND26 / 03.12

2 ročici z nastavljivo višino za lažjo vgradnjo stavbnega pohištva.
intelisale.product.documents
Art.-Št.: AW202602012
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja

Set za montažo oken – spone 120 mm

Set za hitro in enostavno montažo oken in vrat. Z vrtenjem ročaja se kovinski plošči natančno pritisneta druga ob drugo, kar omogoča stabilno nastavitev in pritrditev med vgradnjo.

  • Uporaba: montaža oken in vrat
  • Mehanizem: z vrtenjem ročaja se kovinski plošči pritisneta skupaj za natančno nastavitev in ojačitev
  • Poravnava: zaradi gladke površine kovinskih plošč je okno mogoče poravnati tudi po pritrditvi
  • Ročaji: dvokomponentna plastika
  • Nastavljivo: prilagodljiv vmesni del med ročajem in kovinskimi ploščami
  • Prostor: primerno tudi za delo v tesnih prostorih
  • Dolžina: 120 mm
  • Art. št.: 071567 120
*
*
*

Set za montažo oken – spone 120 mm

Set za hitro in enostavno montažo oken in vrat. Z vrtenjem ročaja se kovinski plošči natančno pritisneta druga ob drugo, kar omogoča stabilno nastavitev in pritrditev med vgradnjo.

  • Uporaba: montaža oken in vrat
  • Mehanizem: z vrtenjem ročaja se kovinski plošči pritisneta skupaj za natančno nastavitev in ojačitev
  • Poravnava: zaradi gladke površine kovinskih plošč je okno mogoče poravnati tudi po pritrditvi
  • Ročaji: dvokomponentna plastika
  • Nastavljivo: prilagodljiv vmesni del med ročajem in kovinskimi ploščami
  • Prostor: primerno tudi za delo v tesnih prostorih
  • Dolžina: 120 mm
  • Art. št.: 071567 120