4 x zračno napihljiva blazina

79,9
79,9
4 zračne blazine za hitro in enostavno vgradnjo stavbnega pohištva.
Priloge
Art.-Št.: AW202602011
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja

Blazina zračno napihljiva AMO – vreča črne 15 cm × 16 cm

Za hitro pozicioniranje in razmike pri vgradnji oken. Mehka zračna blazina ščiti površine in olajša natančno nastavitev.

  • Dimenzije: 15 × 16 cm
  • Uporaba: hitro pozicioniranje in ustvarjanje razmikov pri montaži
  • Zaščita: preprečuje nastanek prask; ščiti ohišje in okvir
  • Prednost: klini niso potrebni
  • Ponovna uporaba: vrečko AMO je mogoče vedno znova uporabiti
  • Pripravljenost: takoj pripravljeno za dokončanje z montažno in fugo maso
  • Art. št.: 071567 80
*
*
*

Blazina zračno napihljiva AMO – vreča črne 15 cm × 16 cm

Za hitro pozicioniranje in razmike pri vgradnji oken. Mehka zračna blazina ščiti površine in olajša natančno nastavitev.

  • Dimenzije: 15 × 16 cm
  • Uporaba: hitro pozicioniranje in ustvarjanje razmikov pri montaži
  • Zaščita: preprečuje nastanek prask; ščiti ohišje in okvir
  • Prednost: klini niso potrebni
  • Ponovna uporaba: vrečko AMO je mogoče vedno znova uporabiti
  • Pripravljenost: takoj pripravljeno za dokončanje z montažno in fugo maso
  • Art. št.: 071567 80