Zaščitne rokavice za enkratno uporabo, nitril grip
Edinstvena diamantna tekstura za optimalen oprijem.
Izjemno odporno na trganje
- Brez prahu in lateksa
- Proizvodni proces brez silikonov
- Oranžna barva povečuje vidljivost
- V praktičnem razpršilniku za enkratno uporabo
Področje uporabe
- Vložek se lahko uporablja kot večkratna pritrditev za nenosilne sisteme (npr. fasade, viseče strope, ...) z evropsko tehnično oceno (ETA)
- ETA-ocena za več kot 100 gradbenih materialov, kot so polne in votle opeke, silikatne opeke, beton (polni in votli bloki), lahek beton in porobeton
- Primeren za običajne stene iz polnih opek, silikatnih opek, votlih blokov iz lahkega betona, polnih in votlih blokov iz lahkega betona, zidov iz betona in porobetona
- Primeren za pritrditev fasadnih, stropnih ali strešnih konstrukcij (iz lesa ali jekla), lesenih nosilcev, kovinskih konzol, kovinskih profilov, visečih stropov, kabelskih polic, kotnikov, polic, omar itd.
- Pocinkan vijak je primeren za uporabo na prostem in v vlažnih prostorih (skrbna montaža), če je glava vijaka ustrezno zaščitena pred vlago in udarnim dežjem
- Primeren za pritrditve, kjer je potreben dokaz o nosilnosti v primeru požarne obremenitve
Navodila
- Vrtajte luknje v polne in votle bloke z rotacijo (brez udarnega delovanja)
- Vrtalni prah je treba odstraniti iz vrtine, npr. z izpihovalno črpalko Art.-št. 0903990001
- Vrtanje v beton z odsesavanjem olajša čiščenje vrtine
- Temperatura podlage za vgradnjo ≥ -20 °C
- Temperatura vgradnje vložka ≥ 0 °C
Brez stroškov pošiljanja
products.delivery.freeshippingover.freeshipingproduct