Čistilo za steklo "Plus" (5 ali 20 l) + izlivna pipa

Čistilo za steklo Plus v praktičnem kanistru 5 ali 20 l zagotavlja hitro čiščenje brez lis in bleščanja. Z izlivno pipo je doziranje enostavno in čisto.
Na voljo v Različice: 2
PRIKAŽI IZVEDBE

Čistilo za steklo Plus

Močno čistilo za avtomobilska stekla, ki preprečuje zmrzovanje vetrobranskega stekla in šob ter učinkovito odstranjuje umazanijo.

  • Kemijska osnova: voda in etanol
  • Uporaba: čiščenje stekel in pranje brisalcev (tudi pozimi)
  • Lastnosti: učinkovito čiščenje, preprečuje zmrzovanje šob
  • Vsebina/različice: 1 l, 5 l, 20 l, 200 l
  • Art. št.: 0892332840 (1 l), 0892332850 (5 l), 0892332851 (20 l), 0892332880 (200 l)

Izlivna pipa za 5 l ročko

Nalivni ventil za enostavno, hitro in čisto izlivanje ter prelivanje tekočin, primeren za odmerjanje večjih količin.

  • Nazivna širina (DN): DN 45
  • Nazivni premer: 45 mm
  • Teža (na kos): 40 g
  • Prednosti: doziranje brez brbotanja, lahek ročni mehanizem, nagibni rob za čisto točenje
  • Pretok: > 5 l/min
  • Odpornost: odporna proti številnim kemikalijam
  • Primerno: za stik z živili
  • Art. št.: 089130201

Izlivna pipa za 20 l kanister in 60 l sod

Izlivna pipa za plastične kanistre in sode za hitro, čisto točenje in prelivanje tekočin.

  • Za posode: 20 l / 25 l in 60 l
  • Nazivna širina (DN): DN 60
  • Nazivni premer: 60 mm
  • Teža (na kos): 56 g
  • Prednosti: doziranje brez brbotanja, lahek ročni mehanizem, nagibni rob za čisto točenje
  • Pretok: > 5 l/min
  • Odpornost: visoka kemijska odpornost (priporočljivo predhodno testiranje za specifične tekočine)
  • Opomba: tesnost je zagotovljena z vijakom embalaže; pri agresivnih tekočinah in zelo nizkoviskoznih tekočinah priporočeno preverjanje
  • Art. št.: 089130203
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
product.details.associated.products.loading.text

Čistilo za steklo Plus

Močno čistilo za avtomobilska stekla, ki preprečuje zmrzovanje vetrobranskega stekla in šob ter učinkovito odstranjuje umazanijo.

  • Kemijska osnova: voda in etanol
  • Uporaba: čiščenje stekel in pranje brisalcev (tudi pozimi)
  • Lastnosti: učinkovito čiščenje, preprečuje zmrzovanje šob
  • Vsebina/različice: 1 l, 5 l, 20 l, 200 l
  • Art. št.: 0892332840 (1 l), 0892332850 (5 l), 0892332851 (20 l), 0892332880 (200 l)

Izlivna pipa za 5 l ročko

Nalivni ventil za enostavno, hitro in čisto izlivanje ter prelivanje tekočin, primeren za odmerjanje večjih količin.

  • Nazivna širina (DN): DN 45
  • Nazivni premer: 45 mm
  • Teža (na kos): 40 g
  • Prednosti: doziranje brez brbotanja, lahek ročni mehanizem, nagibni rob za čisto točenje
  • Pretok: > 5 l/min
  • Odpornost: odporna proti številnim kemikalijam
  • Primerno: za stik z živili
  • Art. št.: 089130201

Izlivna pipa za 20 l kanister in 60 l sod

Izlivna pipa za plastične kanistre in sode za hitro, čisto točenje in prelivanje tekočin.

  • Za posode: 20 l / 25 l in 60 l
  • Nazivna širina (DN): DN 60
  • Nazivni premer: 60 mm
  • Teža (na kos): 56 g
  • Prednosti: doziranje brez brbotanja, lahek ročni mehanizem, nagibni rob za čisto točenje
  • Pretok: > 5 l/min
  • Odpornost: visoka kemijska odpornost (priporočljivo predhodno testiranje za specifične tekočine)
  • Opomba: tesnost je zagotovljena z vijakom embalaže; pri agresivnih tekočinah in zelo nizkoviskoznih tekočinah priporočeno preverjanje
  • Art. št.: 089130203
*
*
*