Mizarstvo in vgradnja stavbnega pohištva
Vulkanizerji
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
Mizarstvo in vgradnja stavbnega pohištva
Vulkanizerji
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
Mizarstvo in vgradnja stavbnega pohištva
Vulkanizerji
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
Baterijske žage
Baterijske žage
Popular products from category Baterijske žage
Loading
Poglej kot
Mreža
Seznam
Prikaz
3
6
9
na stran
Razvrsti
Običajno
Ime: A do Z
Ime: Z do A
ŽAGA SABLJASTA-AKKU-(AFS 18 COMPACT)-2X5AH-M CUBE
5701412008
Prejšnja
1
2
3
Baterijske žage
Close
Filtriraj po
Pobriši vse
Primerno za min./max. premer svedra
Pobriši vse
1-16 mm
Primerno za min./max. dolžino svedra
Pobriši vse
50-160 mm
Dolžina hoda
Pobriši vse
23 mm
28 mm
Nazivna napetost
Pobriši vse
18 V/DC
28 V/DC
Min./max. število vrtljajev v prostem teku
Pobriši vse
900-2900 1/min
Orodje za držanje
Pobriši vse
Nosilec za hitro menjavo
Min./max. hitrost prostega gibanja
Pobriši vse
0-3200 rpm
Izbrane možnosti
Prikaz
od
zadetki
Nedavno ogledani izdelki
DVOJNI OBROČNI KLJUČ-DIN838-34X36MM