36 x LEPILNA PU PENA W2302, 750 ML + GRATIS čistilo

153
153
Lepilna PU pena je namenjena za lepljenje EPS, XPS in MW izolacijskih plošč ter zapolnjevanje njihovih odprtin. Set vsebuje 36 pločevink in GRATIS čistilo.
Priloge
Art.-Št.: AW202507159
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja

LEPILNA PU PENA W2302, 750 ML

  • Namen: lepljenje EPS, XPS in MW izolacijskih plošč ter zapolnjevanje njihovih odprtin. Dober oprijem tudi na lamele, beton, opečne zidake, OSB plošče in les
  • Najbolj pogosta uporaba: lepljenje izolacijskih plošč in zapolnjevanje njihovih odprtin
  • Volumen: 60 - 80 dolžinskih metrov
  • Na otip suha/rezanje možno po: 1 - 2 uri
  • Temperaturno območje uporabe: 20 - 25 ⁰C

ČISTILO ZA PU PENO

  • Kemijska osnova: Aceton
  • Barva: Prozorna
  • Gostota: 0,79 g/cm³
  • Pogoji za gostoto: pri 20 °C
  • Brez silikona: Da
  • Brez kislin: Da
  • Brez smole: Da
  • Brez AOX: Da
  • Embalaža: Aerosolna doza
  • Skladiščenje od datuma izdelave: 36 mesecev
Specifikacije izdelkov
* *
Število pen 36
Pištola Ne
Čistilo Da
*
*
*

LEPILNA PU PENA W2302, 750 ML

  • Namen: lepljenje EPS, XPS in MW izolacijskih plošč ter zapolnjevanje njihovih odprtin. Dober oprijem tudi na lamele, beton, opečne zidake, OSB plošče in les
  • Najbolj pogosta uporaba: lepljenje izolacijskih plošč in zapolnjevanje njihovih odprtin
  • Volumen: 60 - 80 dolžinskih metrov
  • Na otip suha/rezanje možno po: 1 - 2 uri
  • Temperaturno območje uporabe: 20 - 25 ⁰C

ČISTILO ZA PU PENO

  • Kemijska osnova: Aceton
  • Barva: Prozorna
  • Gostota: 0,79 g/cm³
  • Pogoji za gostoto: pri 20 °C
  • Brez silikona: Da
  • Brez kislin: Da
  • Brez smole: Da
  • Brez AOX: Da
  • Embalaža: Aerosolna doza
  • Skladiščenje od datuma izdelave: 36 mesecev
Specifikacije izdelkov
Število pen 36
Pištola Ne
Čistilo Da