KLEŠČE ZA SNEMANJE IZOLACIJE-ZEBRA 165MM

Priloge
Art.-Št.: 071401 50
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
Specifikacije izdelkov
* *
Dolžina 160 mm
Največji premer žice 5 mm
Največji prečni prerez žice 10 mm²
Dolžina v palcih 6 v
*
*
*
Specifikacije izdelkov
Dolžina 160 mm
Največji premer žice 5 mm
Največji prečni prerez žice 10 mm²
Dolžina v palcih 6 v