LISTIČI MERILNI-D0.05-1.00MM-SET-13DELNI

Za merjenje rež in razpok ter za preverjanje zračnosti drsnih vodil, ležajev, batov itd.

  • Širina lista: 12,7 mm
  • Dolžina lista: 100 mm
  • Dolžina: 105 mm
  • Material lista: vzmetno jeklo.
Priloge
Art.-Št.: 071351 41
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja

•Konusni merilni listi z lahko berljivo merilno oznako

  • •Shranjevanje merilnih listov v visokokakovostni plastični škatli
  • •Vpenjalni vijak za pritrditev merilnih listov
  • •Nepogrešljiv pomočnik tam, kjer običajno merjenje ni možno ali je zelo oteženo
Specifikacije izdelkov
* *
Širina lista 12,7 mm
Dolžina lista 100 mm
Dolžina 105 mm
Barva Modra
Material rezila Vzmetno jeklo
Število listov 13 KOSOV
Min./max. debelina rezila 0,05-1 mm
Seznam debelin rezil 0.05, 0.1, 0.15, 0.2, 0.25, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1
*
*
*

•Konusni merilni listi z lahko berljivo merilno oznako

  • •Shranjevanje merilnih listov v visokokakovostni plastični škatli
  • •Vpenjalni vijak za pritrditev merilnih listov
  • •Nepogrešljiv pomočnik tam, kjer običajno merjenje ni možno ali je zelo oteženo
Specifikacije izdelkov
Širina lista 12,7 mm
Dolžina lista 100 mm
Dolžina 105 mm
Barva Modra
Material rezila Vzmetno jeklo
Število listov 13 KOSOV
Min./max. debelina rezila 0,05-1 mm
Seznam debelin rezil 0.05, 0.1, 0.15, 0.2, 0.25, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1