DRŽALO ZA VALJČKE-CINKANO-D8-B250MM

Visokokakovostni drsni nosilec s pocinkanim jeklenim nosilcem za vse valje z luknjo 6 mm ali 8 mm.

Priloge
Art.-Št.: 0693012190
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja

Lahko se kombinira s teleskopsko palico

  • Odprtina v plastičnem ročaju omogoča povezavo drsnega nosilca s teleskopsko palico, kar omogoča uporabo na težko dostopnih mestih.

Udobna uporaba

  • Ergonomski, visokokakovostni plastični ročaj
Specifikacije izdelkov
* *
Min. širina valja 25 cm
Največja širina valja 27 cm
Premer žice 8 mm
Dolžina 290 mm
Širina 250 mm
*
*
*

Lahko se kombinira s teleskopsko palico

  • Odprtina v plastičnem ročaju omogoča povezavo drsnega nosilca s teleskopsko palico, kar omogoča uporabo na težko dostopnih mestih.

Udobna uporaba

  • Ergonomski, visokokakovostni plastični ročaj
Specifikacije izdelkov
Min. širina valja 25 cm
Največja širina valja 27 cm
Premer žice 8 mm
Dolžina 290 mm
Širina 250 mm