VALJČEK ZA BELJENJE ŠIRINA 12MM-W250MM

Obloga iz zelo kakovostnega netkanega poliamida, ki se dobro obrabi.

Priloge
Art.-Št.: 0693010107
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja

Nepodloženo

  • 12 mm dlaka
  • Ohranjanje oblike
  • Vlakna imajo odlične lastnosti odnašanja
  • Majhna količina vlaken, brez polstenja
  • Zelo majhno brizganje
  • Odlično vpijanje in nanašanje barve
  • Odpornost na topila
  • Zelo dolga življenjska doba
  • Prvovrstni zaključek brez lis
Specifikacije izdelkov
* *
Širina 250 mm
Višina valjastih kupov 12 mm
Zunanji premer 82 mm
Notranji premer 58 mm
*
*
*

Nepodloženo

  • 12 mm dlaka
  • Ohranjanje oblike
  • Vlakna imajo odlične lastnosti odnašanja
  • Majhna količina vlaken, brez polstenja
  • Zelo majhno brizganje
  • Odlično vpijanje in nanašanje barve
  • Odpornost na topila
  • Zelo dolga življenjska doba
  • Prvovrstni zaključek brez lis
Specifikacije izdelkov
Širina 250 mm
Višina valjastih kupov 12 mm
Zunanji premer 82 mm
Notranji premer 58 mm