PLOŠČA REZALNA-DIAMANTNA-ZA BETON-BO22,2-D230

Zelo vsestranska, dolgotrajna in stroškovno učinkovita gradbiščna plošča, ki je primerna tudi za uporabo na stenskih rezkarjih.

Priloge
Art.-Št.: 0668700230
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja

Odlična stroškovna učinkovitost

  • • Plošča za gradbišče predstavlja optimalno razmerje med funkcijo in stroškovno učinkovitostjo. Višina segmenta 10 mm zagotavlja dobro življenjsko dobo.

Izboljšane rezalne lastnosti

  • • Ventilatorski segmenti zagotavljajo boljše odvajanje toplote in odpraševanje v primerjavi s klasičnimi segmenti.

Opozorilo

  • • Diamantne rezalne plošče postanejo tope pri previsokih vrtilnih hitrostih in se prehitro obrabijo pri nezadostnih perifernih površinskih hitrostih
  • • Če je rezanje manj enostavno (na kar kaže močno iskrenje), ponovno nabrusite ploščo v abrazivnem materialu, npr. peščenjak, z več rezi
  • • Večje prereze obdelovanca ločite na več delov (nihajni rez)
  • • Delajte brez pritiska — teža stroja zadostuje. Povečan tlak povzroči večjo obrabo.
  • • Diamantne rezalne plošče so zasnovane za ravno rezanje. Rezalne krivulje deformirajo rezilo in povzročijo razpoke v jedru in odtrganje segmentov — nevarnost poškodb!
  • • Kljub stopnji varnosti, ki jo ponuja orodje, med delom vedno nosite zaščitna očala in obleko
  • • Upoštevajte podatke na etiketi (maks. hitrost vrtenja), omejitve uporabe in varnostna navodila
  • • Smerna puščica na disku se mora ujemati s smerjo vrtenja stroja
  • • Ne sme se uporabljati za stransko brušenje
  • • Uporabite ustrezno zaščitno kapuco
  • • Vpenjanje mora izvajati le usposobljen strokovnjak (ne uporabljajte sile, uporabite čiste vpenjalne prirobnice enake velikosti, izvedite poskusno vožnjo)
  • • Če so brusilna orodja vpeta ali uporabljena nepravilno ali so poškodovana, predstavljajo nevarnost in lahko povzročijo resne poškodbe
Specifikacije izdelkov
* *
PREMER 230 mm
Izvrtina za vrtanje 22,23 mm
Višina segmenta 7 mm
Debelina segmenta 2,4 mm
Število segmentov 16 KOSOV
Povezava segmentov Laser
Največja hitrost vrtenja 6600 vrtljajev na minuto
Največja obodna hitrost 80 m/s
*
*
*

Odlična stroškovna učinkovitost

  • • Plošča za gradbišče predstavlja optimalno razmerje med funkcijo in stroškovno učinkovitostjo. Višina segmenta 10 mm zagotavlja dobro življenjsko dobo.

Izboljšane rezalne lastnosti

  • • Ventilatorski segmenti zagotavljajo boljše odvajanje toplote in odpraševanje v primerjavi s klasičnimi segmenti.

Opozorilo

  • • Diamantne rezalne plošče postanejo tope pri previsokih vrtilnih hitrostih in se prehitro obrabijo pri nezadostnih perifernih površinskih hitrostih
  • • Če je rezanje manj enostavno (na kar kaže močno iskrenje), ponovno nabrusite ploščo v abrazivnem materialu, npr. peščenjak, z več rezi
  • • Večje prereze obdelovanca ločite na več delov (nihajni rez)
  • • Delajte brez pritiska — teža stroja zadostuje. Povečan tlak povzroči večjo obrabo.
  • • Diamantne rezalne plošče so zasnovane za ravno rezanje. Rezalne krivulje deformirajo rezilo in povzročijo razpoke v jedru in odtrganje segmentov — nevarnost poškodb!
  • • Kljub stopnji varnosti, ki jo ponuja orodje, med delom vedno nosite zaščitna očala in obleko
  • • Upoštevajte podatke na etiketi (maks. hitrost vrtenja), omejitve uporabe in varnostna navodila
  • • Smerna puščica na disku se mora ujemati s smerjo vrtenja stroja
  • • Ne sme se uporabljati za stransko brušenje
  • • Uporabite ustrezno zaščitno kapuco
  • • Vpenjanje mora izvajati le usposobljen strokovnjak (ne uporabljajte sile, uporabite čiste vpenjalne prirobnice enake velikosti, izvedite poskusno vožnjo)
  • • Če so brusilna orodja vpeta ali uporabljena nepravilno ali so poškodovana, predstavljajo nevarnost in lahko povzročijo resne poškodbe
Specifikacije izdelkov
PREMER 230 mm
Izvrtina za vrtanje 22,23 mm
Višina segmenta 7 mm
Debelina segmenta 2,4 mm
Število segmentov 16 KOSOV
Povezava segmentov Laser
Največja hitrost vrtenja 6600 vrtljajev na minuto
Največja obodna hitrost 80 m/s