SVEDER ZA AKU VRTALKE-DIN338-HSS-D11,2

Priloge
Art.-Št.: 0623001120
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
Specifikacije izdelkov
* *
PREMER 11,20 mm
Dolžina 142 mm
Dolžina žlebljenja čipa 94 mm
Premer trna 11,2 mm
Kot konice 118 stopinj
*
*
*
Specifikacije izdelkov
PREMER 11,20 mm
Dolžina 142 mm
Dolžina žlebljenja čipa 94 mm
Premer trna 11,2 mm
Kot konice 118 stopinj