Udobno in priročno delo zahvaljujoč dvokomponentnemu ročaju izvijača za precizno inženirstvo Antistatična zaščita ESD ščiti pred razelektritvijo in zagotavlja največjo varnost električnih naprav Dodatno z vrtljivim končnim pokrovom z vdolbino za prste za optimalno delo Plastična škatla z inovativnim magnetnim zapiranjem za varno shranjevanje orodja Obe magnetni palici za bite se ob odprtju škatle samodejno razpreta in omogočata zelo priročno odstranjevanje bitov Natisnjeni trakovi za bite zagotavljajo hitro prepoznavanje želenih bitov Dimenzije:
154 x 75 x 30 mm 40 visokokakovostnih 4 mm standardnih ali varnostnih bitov iz krom-vanadijevega jekla 1 x precizni inženirski izvijač Po 1 x biti PH000; PH00; PH0; PH1 in PH2 1 x po 1; 1,5; 2 in 3 mm utori z režami 1 x po 1,5; 2; 2,5 in 3 mm šesterokotne nastavke 1 x po 2; 3; 4 in 5 TX bitov 1 x po 6; 7; 8; 9; 10 in 15 TX bitov z luknjo 1 x za vsak P2; P3; P4 in P5 pentalobe bite 1 x po 2,5 in 3 mm vtičnice 1 x po ena trojna kvadratna bita SQ1 in SQ2 1 x po 1 bit Y000; Y00; Y0 in Y1 biti tipa Y 1 x po 2 in 2,6 mm trikotni nastavki 1 x bit s kremplji U2.6 1 x izmet kartice SIM 1 x bit PH00 z zatičem