ŽIČNIKI ZA BETON-(DIGA CS2/3)-S PLINOM-HFBX-3,0X22MM

  • Material žeblja: jeklo, posebno kaljeno
  • Površina: pocinkano
  • Premer žeblja: 3 mm
  • Premer glave: 6,3 mm
  • Količina žebljev: 800 kosov
  • Vsebina: 69 ml
  • Pakiranje: kartuša
intelisale.product.documents
Art.-Št.: 0864953322
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
  • Visokokakovosten specialni žebelj z valjano balistično konico za pritrjevanje v visoko trden beton
  • Manj odpovedi pritrjevanja kot pri običajnih žebljih

Opomba
Vsi žeblji so primerni za pomožne pritrditve (brez gradbenega dovoljenja). Največje natezne sile posameznih pritrditev so v presoji uporabnika in jih je treba določiti z vzorčnimi pritrditvami ali preizkusi izvleka.

Od dolžine 22 mm naprej: Evropska tehnična ocena ETA-21/0703

*
*
*
  • Visokokakovosten specialni žebelj z valjano balistično konico za pritrjevanje v visoko trden beton
  • Manj odpovedi pritrjevanja kot pri običajnih žebljih

Opomba
Vsi žeblji so primerni za pomožne pritrditve (brez gradbenega dovoljenja). Največje natezne sile posameznih pritrditev so v presoji uporabnika in jih je treba določiti z vzorčnimi pritrditvami ali preizkusi izvleka.

Od dolžine 22 mm naprej: Evropska tehnična ocena ETA-21/0703