ZAŠČITNI SANDALI S1P MODYF, ANTRACITNE BARVE, S1P

Zračen delovni sandal iz semiša s prijetno podlogo in širšim krojem zagotavlja udobje ter zanesljiv občutek pri nošenju skozi ves dan.
Na voljo v Različice: 13
PRIKAŽI IZVEDBE

Zaščitni čevlji S1PS ESD

Zaščitni čevlji iz semiša z odsevnimi elementi, zasnovani za varno in udobno delo, z nekovinsko zaščito ter ESD lastnostmi.

  • Barva: črna, neon zelena
  • Material zgornjega dela: semiš
  • Varnostna kategorija: S1PS
  • Standardi: ISO 20345:2022, EN 20345, SR, ESD, DGUV 112-191
  • Širina kopita: 11 (standardna širina zaščitnih čevljev)
  • Zaščitna kapica: steklena vlakna
  • Semiš z odsevnimi elementi
  • Tekstilna notranja podloga z ventilacijskimi odprtinami
  • Podloga pete iz mikrovlaken, odporna proti obrabi
  • Zaščitna kapica iz steklenih vlaken
  • Vmesni podplat iz PS tkanine, odporen proti predrtju
  • PU podplat SR, širina 11
  • Skladnost: DGUV 112-191 / ÖNORM Z1259
  • Brez kovinskih delov
  • ESD zaščita
  • EN ISO 20345:2022
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
product.details.associated.products.loading.text

Zaščitni čevlji S1PS ESD

Zaščitni čevlji iz semiša z odsevnimi elementi, zasnovani za varno in udobno delo, z nekovinsko zaščito ter ESD lastnostmi.

  • Barva: črna, neon zelena
  • Material zgornjega dela: semiš
  • Varnostna kategorija: S1PS
  • Standardi: ISO 20345:2022, EN 20345, SR, ESD, DGUV 112-191
  • Širina kopita: 11 (standardna širina zaščitnih čevljev)
  • Zaščitna kapica: steklena vlakna
  • Semiš z odsevnimi elementi
  • Tekstilna notranja podloga z ventilacijskimi odprtinami
  • Podloga pete iz mikrovlaken, odporna proti obrabi
  • Zaščitna kapica iz steklenih vlaken
  • Vmesni podplat iz PS tkanine, odporen proti predrtju
  • PU podplat SR, širina 11
  • Skladnost: DGUV 112-191 / ÖNORM Z1259
  • Brez kovinskih delov
  • ESD zaščita
  • EN ISO 20345:2022
*
*
*