SVEDER STOPNIČASTI-MF-RNF-90GRD-HSS-D3,2/6MM

Z valjastim steblom za izdelavo prebojev po ISO 273, pri čemer se hkrati oblikujejo ugrezi za glave vijakov (90°) oblike A. Hitrost rezanja je odvisna od večjega premera, pomik pa od manjšega premera.

Priloge
Art.-Št.: 5443810601
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
  • Koda izdelka: 841
  • Obdelovani materiali: jeklo, litina, baker, medenina, aluminij, plastika
  • Standardi: DIN 8374
  • Rezalni material: HSS
  • Tip: RN
  • Površina: vaporizirana
  • Kotni vrh: 118 stopinj
  • Vogalni kot ugreza: 90 stopinj
  • Oblika stebla: valjasta
  • Število zob: 2 kosa
  • Dovod hladilnega sredstva: zunanji
  • Toleranca premera rezanja: h8
  • Toleranca premera stebla: h8
  • Tip označevanja: kakovost fino
  • Skupina materialov: splošna konstrukcijska jekla, nelegirana kaljena jekla < 1000 N/mm², legirana kaljena jekla < 1000 N/mm², siva litina, temper litina, baker, medenina, aluminij, plastika
Specifikacije izdelkov
* *
Standardi DIN 8374
Rezalni material Jeklo za hitro rezanje
Površina Parni
Kot konice 118 Stopinja
Premer vodilne luknje 3.2 mm
Premer točne faze 6.0 mm
Dolžina 93 mm
Dolžina žlebov za čipe 57 mm
Dolžina vodilne luknje 9 mm
Kot za vrezovanje 90 Stopinja
Tip shanka Cilindrično
Premer stebla 6 mm
Število zob 2 KOS
Oskrba s hladilom Zunanji
Toleranca premera rezila Toleranca za gred
Toleranca premera stebla Toleranca za gred
Opis tipa Fina kakovost
*
*
*
  • Koda izdelka: 841
  • Obdelovani materiali: jeklo, litina, baker, medenina, aluminij, plastika
  • Standardi: DIN 8374
  • Rezalni material: HSS
  • Tip: RN
  • Površina: vaporizirana
  • Kotni vrh: 118 stopinj
  • Vogalni kot ugreza: 90 stopinj
  • Oblika stebla: valjasta
  • Število zob: 2 kosa
  • Dovod hladilnega sredstva: zunanji
  • Toleranca premera rezanja: h8
  • Toleranca premera stebla: h8
  • Tip označevanja: kakovost fino
  • Skupina materialov: splošna konstrukcijska jekla, nelegirana kaljena jekla < 1000 N/mm², legirana kaljena jekla < 1000 N/mm², siva litina, temper litina, baker, medenina, aluminij, plastika
Specifikacije izdelkov
Standardi DIN 8374
Rezalni material Jeklo za hitro rezanje
Površina Parni
Kot konice 118 Stopinja
Premer vodilne luknje 3.2 mm
Premer točne faze 6.0 mm
Dolžina 93 mm
Dolžina žlebov za čipe 57 mm
Dolžina vodilne luknje 9 mm
Kot za vrezovanje 90 Stopinja
Tip shanka Cilindrično
Premer stebla 6 mm
Število zob 2 KOS
Oskrba s hladilom Zunanji
Toleranca premera rezila Toleranca za gred
Toleranca premera stebla Toleranca za gred
Opis tipa Fina kakovost