PILA POLOKROGLA-H2-300MM

Priloge
Art.-Št.: 071461 40
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja

Idealna geometrija reza (idealen kot reza, enakomerna višina in razmik med zobmi)

  • Zagotavlja čisto površino obdelovanca in odpravlja potrebo po dolgotrajni ponovni obdelavi.
  • Omogoča dobro odstranjevanje drobcev in preprečuje praske na obdelovancu.
  • Poveča zmogljivost rezanja pri manjši moči. Visokokakovostno jeklo in temeljita kalitev zagotavljata dolgo življenjsko dobo.
  • Stožčasto oblikovan zatič zagotavlja, da se pilica varno prilega ročaju.
Specifikacije izdelkov
Dolžina rezila pile 300 mm
Širina 30 mm
DEBELINA 8,7 mm
Rezanje datotek Srednja površina