DISTNČNIK-HORIZONTALNI-BD20

Trdisti plastični distančnik z elastično pritrdilno napravo

  • Material: Poliolefin
Priloge
Art.-Št.: 0519620020
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
  • Stabilno stojalo
  • Elastična pritrdilna naprava
  • Material: Poliolefin PO (polietilen visoke gostote HD-PE + polipropilen PP)

Opomba
Uporabnik je odgovoren za preverjanje, ali se izdelek lahko uporablja v ustreznih montažnih pogojih.

Specifikacije izdelkov
* *
Dolžina 45 cm
Material Poliolefin
Teža izdelka (na kos) 4.500 g
*
*
*
  • Stabilno stojalo
  • Elastična pritrdilna naprava
  • Material: Poliolefin PO (polietilen visoke gostote HD-PE + polipropilen PP)

Opomba
Uporabnik je odgovoren za preverjanje, ali se izdelek lahko uporablja v ustreznih montažnih pogojih.

Specifikacije izdelkov
Dolžina 45 cm
Material Poliolefin
Teža izdelka (na kos) 4.500 g