3/8-" in 1/4-" nasadni ključi, 91 kosov
Vsebina:
- 3/8 palca
- Razširitev: 75, 125, 250 mm
- Kardanski zglob
- Ratchet
- Vstavki za ključe, metrični, šestilo: velikosti 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22
- Vstavki za vtični ključ, zunanji TX: E5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14
- Vstavki za vtični ključ, notranji TX: TX 15, 20, 25, 27, 30, 40, 45, 50
- Vstavki za vtični ključ, metrični, dolgi: Moč: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21
- 1/4 palca
- Vstavek za ključ, metrični, šesterokotni: Velikost: 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
- Vstavki za ključe, zunanji TX: 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11
- Vstavki za vtični ključ, notranji TX: E 8, 9, 10, 15, 20, 25, 30, 40
- Ratchet
- Kardanski zglob
- Podaljšek: 75, 100, 250 mm
- Vstavki za vtični ključ, metrični, dolgi: Velikost: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
- Priključek 1/4 palca do 3/8 palca
- Priključek 3/8 palca na 1/4 palca
Brez stroškov pošiljanja
products.delivery.freeshippingover.freeshipingproduct