36 x PU PENA FIRESTOP B1, 750 ML +GRATIS čistilo

199
199
PU pena Firestop je primerna za uporabo na mestih, kjer je zahteva po večji požarni odpornosti. Set vsebuje 36 pločevink + GRATIS čistilo.
Priloge
Art.-Št.: AW202507173
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja

PU PENA FIRESTOP B1, 750 ML

  • Namen: za uporabo na mestih, kjer je zahteva po večji požarni odpornosti
  • Najbolj pogosta uporaba: zapolnjevanje, izoliranje, vgrajevanje na področjih z višjo odpornostjo na gorenje (elektroinštalacije, preboji, protipožarna vrata, trezorji)
  • Volumen: 42 - 47 l (prosto penjena)
  • Na otip suha/rezanje možno po: 20 - 25 min
  • Temperaturno območje uporabe: 20 - 25 ⁰C

ČISTILO ZA PU PENO

  • Kemijska osnova: Aceton
  • Barva: Prozorna
  • Gostota: 0,79 g/cm³
  • Pogoji za gostoto: pri 20 °C
  • Brez silikona: Da
  • Brez kislin: Da
  • Brez smole: Da
  • Brez AOX: Da
  • Embalaža: Aerosolna doza
Specifikacije izdelkov
* *
Število pen 36
Pištola Ne
Čistilo Da
*
*
*

PU PENA FIRESTOP B1, 750 ML

  • Namen: za uporabo na mestih, kjer je zahteva po večji požarni odpornosti
  • Najbolj pogosta uporaba: zapolnjevanje, izoliranje, vgrajevanje na področjih z višjo odpornostjo na gorenje (elektroinštalacije, preboji, protipožarna vrata, trezorji)
  • Volumen: 42 - 47 l (prosto penjena)
  • Na otip suha/rezanje možno po: 20 - 25 min
  • Temperaturno območje uporabe: 20 - 25 ⁰C

ČISTILO ZA PU PENO

  • Kemijska osnova: Aceton
  • Barva: Prozorna
  • Gostota: 0,79 g/cm³
  • Pogoji za gostoto: pri 20 °C
  • Brez silikona: Da
  • Brez kislin: Da
  • Brez smole: Da
  • Brez AOX: Da
  • Embalaža: Aerosolna doza
Specifikacije izdelkov
Število pen 36
Pištola Ne
Čistilo Da