36 x PU PENA FIRESTOP B1, 750 ML +GRATIS pištola

199
199
PU pena Firestop je primerna za uporabo na mestih, kjer je zahteva po večji požarni odpornosti. Set vsebuje 36 pločevink + GRATIS pištolo.
Priloge
Art.-Št.: AW202507172
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja

PU PENA FIRESTOP B1, 750 ML

  • Namen: za uporabo na mestih, kjer je zahteva po večji požarni odpornosti
  • Najbolj pogosta uporaba: zapolnjevanje, izoliranje, vgrajevanje na področjih z višjo odpornostjo na gorenje (elektroinštalacije, preboji, protipožarna vrata, trezorji)
  • Volumen: 42 - 47 l (prosto penjena)
  • Na otip suha/rezanje možno po: 20 - 25 min
  • Temperaturno območje uporabe: 20 - 25 ⁰C

PIŠTOLA

  • Material: Aluminij / aluminij
  • Barva: Črna
  • Teža izdelka (na kos): 183.000 g
  • Dolžina: 305 mm
Specifikacije izdelkov
* *
Število pen 36
Pištola Da
Čistilo Ne
*
*
*

PU PENA FIRESTOP B1, 750 ML

  • Namen: za uporabo na mestih, kjer je zahteva po večji požarni odpornosti
  • Najbolj pogosta uporaba: zapolnjevanje, izoliranje, vgrajevanje na področjih z višjo odpornostjo na gorenje (elektroinštalacije, preboji, protipožarna vrata, trezorji)
  • Volumen: 42 - 47 l (prosto penjena)
  • Na otip suha/rezanje možno po: 20 - 25 min
  • Temperaturno območje uporabe: 20 - 25 ⁰C

PIŠTOLA

  • Material: Aluminij / aluminij
  • Barva: Črna
  • Teža izdelka (na kos): 183.000 g
  • Dolžina: 305 mm
Specifikacije izdelkov
Število pen 36
Pištola Da
Čistilo Ne