36 x PU PENA ALLSEASON, 750 ML + GRATIS čistilo

146
146
PU pena Allseason je primerna za zapolnjevanje in izoliranje v zimskih pogojih do -10 ⁰C. Set vsebuje 36 pločevink + GRATIS čistilo.
Priloge
Art.-Št.: AW202507167
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja

PU PENA ALLSEASON, 750 ML

  • Namen: zapolnjevanje in izoliranje v zimskih pogojih do -10 ⁰C
  • Najbolj pogosta uporaba: vgrajevanje oken in vrat ter zapolnjevanje odprtin v zimskih pogojih do -10⁰C
  • Volumen: 40 - 45 l (prosto penjena)
  • Na otip suha/rezanje možno po: 20–25 min
  • Temperaturno območje uporabe: optimalna 15 - 25 ⁰C, najnižja 0 ⁰C

ČISTILO ZA PU PENO

  • Kemijska osnova: Aceton
  • Barva: Prozorna
  • Gostota: 0,79 g/cm³
  • Pogoji za gostoto: pri 20 °C
  • Brez silikona: Da
  • Brez kislin: Da
  • Brez smole: Da
  • Brez AOX: Da
  • Embalaža: Aerosolna doza
  • Skladiščenje od datuma izdelave: 36 mesecev
Specifikacije izdelkov
* *
Število pen 36
Pištola Ne
Čistilo Da
*
*
*

PU PENA ALLSEASON, 750 ML

  • Namen: zapolnjevanje in izoliranje v zimskih pogojih do -10 ⁰C
  • Najbolj pogosta uporaba: vgrajevanje oken in vrat ter zapolnjevanje odprtin v zimskih pogojih do -10⁰C
  • Volumen: 40 - 45 l (prosto penjena)
  • Na otip suha/rezanje možno po: 20–25 min
  • Temperaturno območje uporabe: optimalna 15 - 25 ⁰C, najnižja 0 ⁰C

ČISTILO ZA PU PENO

  • Kemijska osnova: Aceton
  • Barva: Prozorna
  • Gostota: 0,79 g/cm³
  • Pogoji za gostoto: pri 20 °C
  • Brez silikona: Da
  • Brez kislin: Da
  • Brez smole: Da
  • Brez AOX: Da
  • Embalaža: Aerosolna doza
  • Skladiščenje od datuma izdelave: 36 mesecev
Specifikacije izdelkov
Število pen 36
Pištola Ne
Čistilo Da