36 x PU PENA POWER PUR 65, 800 ML + GRATIS čistilo

143
143
PU pena Power PUR 65 je primerna za splošno zapolnjevanje večjih odprtin, saj je ob pravilnih pogojih uporabe končnega volumna za 40 % več kot pri običajnih penah. Set vsebuje 36 pločevink in GRATIS čistilo za PU peno.
Priloge
Art.-Št.: AW202507161
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja

PU PENA POWER PUR 65, 800 ML

  • Namen: za splošno zapolnjevanje večjih odprtin, saj je ob pravilnih pogojih uporabe končnega volumna za 40 % več kot pri običajnih penah
  • Najbolj pogosta uporaba: zapolnjevanje večjih odprtin, izoliranje, preprosto vgrajevanje oken in vrat
  • Volumen: 65 - 70 (prosto penjena)
  • Na otip suha/rezanje možno po: 20–25 min
  • Temperaturno območje uporabe: 20–25 °C

ČISTILO ZA PU PENO

  • Kemijska osnova: Aceton
  • Barva: Prozorna
  • Gostota: 0,79 g/cm³
  • Pogoji za gostoto: pri 20 °C
  • Brez silikona: Da
  • Brez kislin: Da
  • Brez smole: Da
  • Brez AOX: Da
  • Embalaža: Aerosolna doza
  • Skladiščenje od datuma izdelave: 36 mesecev
Specifikacije izdelkov
* *
Število pen 36
Pištola Ne
Čistilo Da
*
*
*

PU PENA POWER PUR 65, 800 ML

  • Namen: za splošno zapolnjevanje večjih odprtin, saj je ob pravilnih pogojih uporabe končnega volumna za 40 % več kot pri običajnih penah
  • Najbolj pogosta uporaba: zapolnjevanje večjih odprtin, izoliranje, preprosto vgrajevanje oken in vrat
  • Volumen: 65 - 70 (prosto penjena)
  • Na otip suha/rezanje možno po: 20–25 min
  • Temperaturno območje uporabe: 20–25 °C

ČISTILO ZA PU PENO

  • Kemijska osnova: Aceton
  • Barva: Prozorna
  • Gostota: 0,79 g/cm³
  • Pogoji za gostoto: pri 20 °C
  • Brez silikona: Da
  • Brez kislin: Da
  • Brez smole: Da
  • Brez AOX: Da
  • Embalaža: Aerosolna doza
  • Skladiščenje od datuma izdelave: 36 mesecev
Specifikacije izdelkov
Število pen 36
Pištola Ne
Čistilo Da