36 x LEPILNA PU PENA W2302, 750 ML + GRATIS pištola

153
153
Lepilna PU pena je namenjena za lepljenje EPS, XPS in MW izolacijskih plošč ter zapolnjevanje njihovih odprtin. Set vsebuje 36 pločevink in GRATIS pištolo.
Priloge
Art.-Št.: AW202507158
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja

LEPILNA PU PENA W2302, 750 ML

  • Namen: lepljenje EPS, XPS in MW izolacijskih plošč ter zapolnjevanje njihovih odprtin. Dober oprijem tudi na lamele, beton, opečne zidake, OSB plošče in les
  • Najbolj pogosta uporaba: lepljenje izolacijskih plošč in zapolnjevanje njihovih odprtin
  • Volumen: 60 - 80 dolžinskih metrov
  • Na otip suha/rezanje možno po: 1 - 2 uri
  • Temperaturno območje uporabe: 20 - 25 ⁰C

PIŠTOLA

  • Material: Aluminij / aluminij
  • Barva: Črna
  • Teža izdelka (na kos): 183.000 g
  • Dolžina: 305 mm
Specifikacije izdelkov
* *
Število pen 36
Pištola Da
Čistilo Ne
*
*
*

LEPILNA PU PENA W2302, 750 ML

  • Namen: lepljenje EPS, XPS in MW izolacijskih plošč ter zapolnjevanje njihovih odprtin. Dober oprijem tudi na lamele, beton, opečne zidake, OSB plošče in les
  • Najbolj pogosta uporaba: lepljenje izolacijskih plošč in zapolnjevanje njihovih odprtin
  • Volumen: 60 - 80 dolžinskih metrov
  • Na otip suha/rezanje možno po: 1 - 2 uri
  • Temperaturno območje uporabe: 20 - 25 ⁰C

PIŠTOLA

  • Material: Aluminij / aluminij
  • Barva: Črna
  • Teža izdelka (na kos): 183.000 g
  • Dolžina: 305 mm
Specifikacije izdelkov
Število pen 36
Pištola Da
Čistilo Ne