36 x PU PENA POWER PUR 50, 750 ML + GRATIS čistilo

126
126
PU pena Power PUR 50 je namenjena za splošno uporabo, montažo in zapolnjevanje. Set vsebuje 36 pločevink in GRATIS čistilo za PU peno.
Priloge
Art.-Št.: AW202507157
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja

PU PENA POWER PUR 50, 750 ML

  • Namen: splošna uporaba, montaža in zapolnjevanje
  • Najbolj pogosta uporaba: vgradnja vratnih/okenskih okvirjev, zapolnjevanje rež, izoliranje
  • Volumen: 42–47 prosto penjena
  • Na otip suha/rezanje možno po: 20–25 min
  • Temperaturno območje uporabe: 20–25 °C

ČISTILO ZA PU PENO

  • Kemijska osnova: Aceton
  • Barva: Prozorna
  • Gostota: 0,79 g/cm³
  • Pogoji za gostoto: pri 20 °C
  • Brez silikona: Da
  • Brez kislin: Da
  • Brez smole: Da
  • Brez AOX: Da
  • Embalaža: Aerosolna doza
  • Skladiščenje od datuma izdelave: 36 mesecev
Specifikacije izdelkov
* *
Število pen 36
Pištola Ne
Čistilo Da
*
*
*

PU PENA POWER PUR 50, 750 ML

  • Namen: splošna uporaba, montaža in zapolnjevanje
  • Najbolj pogosta uporaba: vgradnja vratnih/okenskih okvirjev, zapolnjevanje rež, izoliranje
  • Volumen: 42–47 prosto penjena
  • Na otip suha/rezanje možno po: 20–25 min
  • Temperaturno območje uporabe: 20–25 °C

ČISTILO ZA PU PENO

  • Kemijska osnova: Aceton
  • Barva: Prozorna
  • Gostota: 0,79 g/cm³
  • Pogoji za gostoto: pri 20 °C
  • Brez silikona: Da
  • Brez kislin: Da
  • Brez smole: Da
  • Brez AOX: Da
  • Embalaža: Aerosolna doza
  • Skladiščenje od datuma izdelave: 36 mesecev
Specifikacije izdelkov
Število pen 36
Pištola Ne
Čistilo Da