12 x PU PENA POWER PUR 65, 800 ML

51,9
51,9
PU pena Power PUR 65 je primerna za splošno zapolnjevanje večjih odprtin, saj je ob pravilnih pogojih uporabe končnega volumna za 40 % več kot pri običajnih penah. Set vsebuje 12 kosov.
Priloge
Art.-Št.: AW202507148
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja

PU PENA POWER PUR 65, 800 ML

  • Namen: za splošno zapolnjevanje večjih odprtin, saj je ob pravilnih pogojih uporabe končnega volumna za 40 % več kot pri običajnih penah
  • Najbolj pogosta uporaba: zapolnjevanje večjih odprtin, izoliranje, preprosto vgrajevanje oken in vrat
  • Volumen: 65 - 70 (prosto penjena)
  • Na otip suha/rezanje možno po: 20–25 min
  • Temperaturno območje uporabe: 20–25 °C
Specifikacije izdelkov
* *
Število pen 12
Pištola Ne
Čistilo Ne
*
*
*

PU PENA POWER PUR 65, 800 ML

  • Namen: za splošno zapolnjevanje večjih odprtin, saj je ob pravilnih pogojih uporabe končnega volumna za 40 % več kot pri običajnih penah
  • Najbolj pogosta uporaba: zapolnjevanje večjih odprtin, izoliranje, preprosto vgrajevanje oken in vrat
  • Volumen: 65 - 70 (prosto penjena)
  • Na otip suha/rezanje možno po: 20–25 min
  • Temperaturno območje uporabe: 20–25 °C
Specifikacije izdelkov
Število pen 12
Pištola Ne
Čistilo Ne