|
Največje merilno območje dolžine
|
10 m |
|
Baterija za polnjenje/življenjska doba baterije
|
do 5000 meritev |
|
Število akumulatorskih baterij/baterij
|
2 KOSA |
|
Vrsta akumulatorske baterije/akumulatorja
|
Alkalije |
|
Dolžina
|
153 mm |
|
Širina
|
24,5 mm |
|
Višina
|
23 mm |
|
Min./max. temperaturni pogoji
|
0 do 40 °C |
|
Zaščitni razred IP
|
0 - se ne uporablja |
|
Merilna napaka za dolžino (+/-)
|
+/- 6 mm |
|
Kategorija laserjev
|
Lasersko sevanje, ki smo mu ljudje izpostavljeni, je le v vidnem spektralnem območju (400 nm do 700 nm). Pri kratkotrajni izpostavljenosti sevanju (do 0,25 s) tudi ni nevarno za oči. |