NALEPKA ZA OZNAČEVANJE VODNIKOV-120KOS

Samolepilni.

Priloge
Art.-Št.: 096797525
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja

Področje uporabe

  • Uporablja se za označevanje opreme, sistemov in območij v skladu s standardi DIN 40008/40021/4844 1.
Specifikacije izdelkov
* *
Dolžina x širina 75 x 25 mm
Debelina materiala 0,08 mm
Max. premer kabla 14 mm
Min./max. temperaturni pogoji -30 do 120 °C
Barva Bela
Vključeno v dostavo 120 kosov na PU
Material PVC - polivinilklorid
Ultravijolična odpornost Omejeno
*
*
*

Področje uporabe

  • Uporablja se za označevanje opreme, sistemov in območij v skladu s standardi DIN 40008/40021/4844 1.
Specifikacije izdelkov
Dolžina x širina 75 x 25 mm
Debelina materiala 0,08 mm
Max. premer kabla 14 mm
Min./max. temperaturni pogoji -30 do 120 °C
Barva Bela
Vključeno v dostavo 120 kosov na PU
Material PVC - polivinilklorid
Ultravijolična odpornost Omejeno