CEV. KABEL ČEVELJČEK 70QMM M10

Maks. temperaturna odpornost: 125 °C

  • Material: Elektrolitska baker
  • Površina: Pločevinasta.
Priloge
Art.-Št.: 096727010
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja

•Za večžične okrogle vodnike npr. po DIN EN 60228 razred 2 & 5

  • •Za okroglo stisnjene sektorske vodnike
  • Opomba
  • Predelovalec mora preveriti uporabljeni kabel (po potrebi z izvlečnim testom).
Specifikacije izdelkov
* *
Prečni prerez žice 70 mm²
Odprtina za prirobnico Nazivni premer 10 mm
Premer žice 12,0 mm
Premer odprtine 10,5 mm
Razdalja med koncem tulca in središčem luknje 45,0 mm
Dolžina rokava 21,0 mm
Širina 23,0 mm
Največja temperaturna odpornost 125 °C
Material Elektrolitski baker
Površina kositer, debelina plasti 5, površina z visokim sijajem, prozorna
*
*
*

•Za večžične okrogle vodnike npr. po DIN EN 60228 razred 2 & 5

  • •Za okroglo stisnjene sektorske vodnike
  • Opomba
  • Predelovalec mora preveriti uporabljeni kabel (po potrebi z izvlečnim testom).
Specifikacije izdelkov
Prečni prerez žice 70 mm²
Odprtina za prirobnico Nazivni premer 10 mm
Premer žice 12,0 mm
Premer odprtine 10,5 mm
Razdalja med koncem tulca in središčem luknje 45,0 mm
Dolžina rokava 21,0 mm
Širina 23,0 mm
Največja temperaturna odpornost 125 °C
Material Elektrolitski baker
Površina kositer, debelina plasti 5, površina z visokim sijajem, prozorna