KABEL ČEVELJ-CU-J2N-M16-35QMM

Maks. temperaturna odpornost: 125 °C

  • Material: Elektrolitska baker
  • Površina: Pločevinasta.
Priloge
Art.-Št.: 096723516
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja

•Za večžične okrogle vodnike npr. po DIN EN 60228 razred 2 & 5

  • •Za okroglo stisnjene sektorske vodnike
  • Opomba
  • Predelovalec mora preveriti uporabljeni kabel (po potrebi z izvlečnim testom).
Specifikacije izdelkov
* *
Prečni prerez žice 35 mm²
Odprtina za prirobnico Nazivni premer 16 mm
Premer žice 8,5 mm
Premer odprtine 17,0 mm
Razdalja med koncem tulca in središčem luknje 41,0 mm
Dolžina rokava 17,0 mm
Širina 26,0 mm
Največja temperaturna odpornost 125 °C
Material Elektrolitski baker
Površina kositer, debelina plasti 5, površina z visokim sijajem, prozorna
*
*
*

•Za večžične okrogle vodnike npr. po DIN EN 60228 razred 2 & 5

  • •Za okroglo stisnjene sektorske vodnike
  • Opomba
  • Predelovalec mora preveriti uporabljeni kabel (po potrebi z izvlečnim testom).
Specifikacije izdelkov
Prečni prerez žice 35 mm²
Odprtina za prirobnico Nazivni premer 16 mm
Premer žice 8,5 mm
Premer odprtine 17,0 mm
Razdalja med koncem tulca in središčem luknje 41,0 mm
Dolžina rokava 17,0 mm
Širina 26,0 mm
Največja temperaturna odpornost 125 °C
Material Elektrolitski baker
Površina kositer, debelina plasti 5, površina z visokim sijajem, prozorna