LESTEV-A LESENA-2X10SPRO

Priloge
Art.-Št.: 0962932410
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja

44 mm široke, vrezane široke stopnice (tretja in četrta stopnica od vrha na vsaki strani) zagotavljajo udobno in varno stojalo.

  • Dvakratno narezana povezava med vzporami in prečkami
  • Stebrički iz trdega lesa
  • Trak za preprečevanje širjenja, odporen proti raztrganju
  • Kljuka za vedro, vgrajena v tečaj
  • Lesena transportna ključavnica na podstavku lestve
Specifikacije izdelkov
* *
Material Les
Površina 0 - se ne uporablja
Število stopnic 2 x 10
Dolžina 2.92 m
Širina (spodaj)/širina (zgoraj) 677/380 mm
Dimenzije tirnic 65 mm x 22 mm
Razdalja med prečkami 280 mm
Dolžina koraka 2.09 m
Višina (vertikalno) 2.64 m
Nosilnost 150 kg
Višina stojala 2.11 m
Delovna višina 3.61 m
Doseganje višine 4.11 m
Teža 18,1 kg
Standardi SL 131
*
*
*

44 mm široke, vrezane široke stopnice (tretja in četrta stopnica od vrha na vsaki strani) zagotavljajo udobno in varno stojalo.

  • Dvakratno narezana povezava med vzporami in prečkami
  • Stebrički iz trdega lesa
  • Trak za preprečevanje širjenja, odporen proti raztrganju
  • Kljuka za vedro, vgrajena v tečaj
  • Lesena transportna ključavnica na podstavku lestve
Specifikacije izdelkov
Material Les
Površina 0 - se ne uporablja
Število stopnic 2 x 10
Dolžina 2.92 m
Širina (spodaj)/širina (zgoraj) 677/380 mm
Dimenzije tirnic 65 mm x 22 mm
Razdalja med prečkami 280 mm
Dolžina koraka 2.09 m
Višina (vertikalno) 2.64 m
Nosilnost 150 kg
Višina stojala 2.11 m
Delovna višina 3.61 m
Doseganje višine 4.11 m
Teža 18,1 kg
Standardi SL 131