SPONSKI VIJAK Z MAT. ZN 603 6 X 16

Priloge
Art.-Št.: 02236 16
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
Specifikacije izdelkov
* *
Vrsta navoja x nazivni premer M6
Dolžina 16 mm
Material Jeklo
Razred nepremičnin Natezna trdnost min. 400 MPa
Površina Cink, debelina plasti 5, sijajna, modrikasta do modrikasto mavrična
Premer glave 16,55 mm
Višina glave 3,88 mm
Širina kvadrata 6,48 mm
Kvadratna višina 4,6 mm
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
Pitch 1 mm
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
Vrsta navoja x nazivni premer M6
Dolžina 16 mm
Material Jeklo
Razred nepremičnin Natezna trdnost min. 400 MPa
Površina Cink, debelina plasti 5, sijajna, modrikasta do modrikasto mavrična
Premer glave 16,55 mm
Višina glave 3,88 mm
Širina kvadrata 6,48 mm
Kvadratna višina 4,6 mm
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
Pitch 1 mm
Oblika niti Standardni metrični navoj
Oblikovanje niti 0 - se ne uporablja
Razred izdelka Toleranca, visoka
Področje uporabe 0 - se ne uporablja
Regulirano območje 0 - se ne uporablja