VIJAK SPONSKI-DIN603-MATICA-4.8-(A2K)-M16X35

Priloge
Art.-Št.: 022316 35
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
Specifikacije izdelkov
* *
Vrsta navoja x nazivni premer M16
Dolžina 35 mm
Material Jeklo
Razred nepremičnin Natezna trdnost min. 400 MPa
Površina Cink, debelina plasti 5, sijajna, modrikasta do modrikasto mavrična
Premer glave 38,8 mm
Višina glave 8,95 mm
Širina kvadrata 16,7 mm
Kvadratna višina 12,90 mm
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
Pitch 2 mm
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
Vrsta navoja x nazivni premer M16
Dolžina 35 mm
Material Jeklo
Razred nepremičnin Natezna trdnost min. 400 MPa
Površina Cink, debelina plasti 5, sijajna, modrikasta do modrikasto mavrična
Premer glave 38,8 mm
Višina glave 8,95 mm
Širina kvadrata 16,7 mm
Kvadratna višina 12,90 mm
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
Pitch 2 mm
Oblika niti Standardni metrični navoj
Oblikovanje niti 0 - se ne uporablja
Razred izdelka Toleranca, visoka
Področje uporabe 0 - se ne uporablja
Regulirano območje 0 - se ne uporablja