|
Vrsta navoja x nazivni premer
|
M5 |
|
Dolžina
|
35 mm |
|
Premer glave
|
8,5 mm |
|
Višina glave
|
3,5 mm |
|
Standardi
|
DIN 6912 |
|
Material
|
Nerjavno jeklo A2 |
|
Razred nepremičnin
|
Razred lastnosti 070 - DIN EN ISO 3506, vijaki z zmanjšano nosilnostjo |
|
Površina
|
Navaden |
|
Skladno z RoHS
|
Da |
|
Vrsta glave
|
Vtičnica z nizko glavo (SOC) (DIN 7984, ISO 7379) |
|
Podrobnosti o glavi
|
0 - se ne uporablja |
|
Vrsta pogona
|
Šestkotna vtičnica s ključem |
|
Notranji pogon
|
Šestkotna vtičnica 4 mm |
|
Vrsta navoja
|
Metrični navoj |
|
Oblika niti
|
Standardni metrični navoj |
|
Oblikovanje niti
|
0 - se ne uporablja |
|
Oblikovanje
|
0 - se ne uporablja |
|
Razred izdelka
|
Toleranca, majhna |
|
Področje uporabe
|
0 - se ne uporablja |
|
Regulirano območje
|
0 - se ne uporablja |
|
Gradbeni izdelek
|
0 - se ne uporablja |
|
ES-izjava o skladnosti (CE)
|
0 - se ne uporablja |